PANTALON DE TRAVAIL POUR CHARPENTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 Pantalon de travail pour charpentier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 98 % coton, 2 % élasthanne, 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 40°C, 60°C, 30°C.
Filter


Pantalon de charpentier : travaillez confortablement tout en protégeant vos outils essentiels

Un pantalon de charpentier est un vêtement de travail conçu pour les professionnels du bâtiment, offrant durabilité et fonctionnalité. Fabriqué à partir de matériaux robustes comme le coton renforcé ou le denim, il est doté de poches multiples pour ranger outils et accessoires essentiels. Sa coupe ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches exigeantes sur les chantiers. Certains modèles incluent des renforts aux genoux et d'autres zones d'usure pour une résistance accrue, faisant de ce pantalon un choix privilégié pour les charpentiers et autres artisans.


Les points forts des pantalons de charpentier

Les pantalons de charpentier Würth sont conçus pour offrir un confort optimal et une grande durabilité aux professionnels du bâtiment. Grâce à leur conception ergonomique, ils permettent une liberté de mouvement exceptionnelle, essentielle pour les tâches exigeantes. Fabriqués avec des matériaux robustes, ces pantalons résistent à l'usure quotidienne et aux conditions de travail difficiles. De plus, leur design fonctionnel intègre de nombreuses poches et compartiments, facilitant l'accès aux outils et accessoires indispensables sur le chantier.


Les caractéristiques importantes des pantalons de charpentier

Les pantalons de charpentier Würth se distinguent par leur composition en coton renforcé et polyester, assurant résistance et confort. Disponibles dans une large gamme de tailles, ils s'adaptent à toutes les morphologies. Les coutures triples renforcent la solidité du vêtement, tandis que les poches genouillères permettent l'insertion de protections, conformes aux normes EN 14404. Ces pantalons sont généralement proposés en couleurs sobres telles que le gris, le noir ou le bleu marine, convenant à l'environnement professionnel.


  • Pantalons de travail haute résistance conçus spécialement pour les charpentiers et pros du BTP : robustesse, confort et liberté de mouvement sur chantier.
  • Mélanges de matières : coton majoritaire (pour l’absorption/souplesse), polyester (anti-usure, rapidité de séchage), élasthanne ou polyamide (stretch/extensibilité).
  • Modèles adaptés à toutes les saisons : doublure chaude pour l’hiver, versions légères ou stretch été, pantalons techniques anti-rayure.
  • Lavables à 30, 40 ou 60 °C selon entretien et nature du textile, permettant de résister aux salissures du chantier.
  • Multipoche, renforts genoux, compatibilité genouillères norme EN 14404 pour la protection et le confort lors de travaux au sol.
  • Design moderne ou classique (jeans/denim professionnels, coupes cargo, chino ou traditionnelles) : s’adaptent à la morphologie et aux préférences.
  • Tailles disponibles du 44 au 66 selon modèles et coupes homme/femme.
  • Quelques modèles possèdent bandes réfléchissantes (sécurité accrue en environnement sombre).
  • Adapté aux métiers du bois, charpente, ossature, montage, assemblages lourds, structure en extérieur/intérieur.
  • Options : poches outils renforcées, poches cuisse, doublure CORDURA, poches cargo ou multifonctions.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour charpentier Würth

Modèle Matière Stretch Norme EN Température lavage Caractéristiques Saison
Nature / Stretch X / Star CP 60–72 % coton, 24–40 % polyester, 2–8 % élasthanne Oui EN 14404 60°C Multipoche, lavage intensif, stretch Toutes saisons
Stretch Evolution 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne Oui (anti-rayure) EN 14404 40°C Ultra extensible, résistant Été, toute saison
Jean Multipoches / Janus / Sagittarius 81–98 % coton, 2–17 % polyester, 2–3 % élasthanne Oui (stretch) EN 14404 selon modèles 40°C Genre denim, poches multiples Toutes saisons
Star PC / Star CP 250 60–65 % coton, 35–40 % polyester Non EN 14404 60°C Classique robuste, anti-rayure Toutes saisons
Fusion, Gemini 58–62 % coton, 33–40 % polyamide/pol., 2–5 % elasthanne Oui EN 14404 40°C Confort stretch, poches pratiques Polyvalent
Cargo URBAN LIGHT 98 % coton, 2 % élasthanne Oui S/O 40°C Léger, coupe cargo Été/détente/agencement

Les domaines d'applications courants des pantalons de charpentier

Ces pantalons sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction et de la menuiserie, où la mobilité et la protection sont essentielles. Ils conviennent également aux professionnels des travaux de rénovation et de maintenance, qui nécessitent des vêtements résistants et fonctionnels. Grâce à leurs caractéristiques polyvalentes, ils sont adaptés aux environnements intérieurs et extérieurs, garantissant une protection adéquate contre les éléments et les risques liés aux métiers du bâtiment.


Les conseils d'utilisation des pantalons de charpentier

Pour maximiser la durée de vie de vos pantalons de charpentier Würth, il est conseillé de suivre les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Laver à basse température et éviter le séchage en machine prolongera la qualité du tissu. Utiliser les poches et compartiments de manière optimale pour éviter une surcharge qui pourrait endommager les coutures. Enfin, vérifier régulièrement l'état des protections genouillères et les remplacer si nécessaire pour assurer une sécurité maximale sur le lieu de travail.


Autres gammes de produits pour charpentier

Würth accompagne les professionnels de la charpente avec une sélection complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection, spécialement conçus pour répondre aux exigences du métier :