ÉCROU PAPILLON M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 écrou papillon M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M12, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou papillon M6 est une pièce de quincaillerie très prisée pour sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Conçu pour être manipulé sans outils, cet écrou se serre et se desserre simplement par une pression du pouce et de l'index, rendant les ajustements rapides et sans effort sur divers équipements. Son utilisation est particulièrement appréciée dans les domaines où des ajustements fréquents sont nécessaires, comme les montages scéniques, l'assemblage de meubles ou encore dans certaines applications. La taille M6 de cet écrou papillon indique qu'il est adapté à des vis de diamètre standard, offrant ainsi une compatibilité étendue avec une grande variété de projets. Concrètement, l'écrou papillon M6 se distingue par sa convivialité et sa polyvalence, servant d'élément de fixation rapide et fiable dans de nombreux contextes.