VIS M3 BTR / 6 PANS CREUX / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 58 Vis M3 BTR / 6 pans creux / Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Sans tête, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M3 BTR : vissez avec précision dans les espaces restreints

Une vis M3 BTR, ou à six pans creux, est un élément de fixation cylindrique avec un filetage métrique de 3 mm de diamètre. Elle est conçue pour être serrée à l'aide d'une clé Allen, qui s'insère dans une empreinte hexagonale située sur la tête de la vis. Ce type de vis est souvent utilisé dans des applications où un couple de serrage précis est requis, tout en permettant une installation dans des espaces restreints. Les vis BTR sont couramment fabriquées en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, assurant une durabilité et une fiabilité accrues dans des environnements exigeants.