CACHE VIS LAITON
Cache-vis en laiton : masquez vos têtes de vis pour une finition soignée et durable
Les cache-vis en laiton sont de petites coupelles décoratives et protectrices qui recouvrent la tête d'une vis après le vissage. Ils masquent l'empreinte, protègent la tête contre les chocs et l'humidité et donnent un aspect fini à l'assemblage. Dans la gamme Würth, ils se déclinent en laiton chromé ou poli, en formes conique, cylindrique ou à tête plate, avec des hauteurs de 6 à 9,5 mm et des diamètres extérieurs de 15 à 24 mm. Les menuisiers, les agenceurs et les installateurs de quincaillerie les utilisent pour parfaire la pose de portes, de meubles, de plinthes ou de panneaux.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc connu depuis l'Antiquité, utilisé très tôt pour l'ornementation et la quincaillerie en raison de sa teinte dorée, de sa facilité de mise en forme et de sa bonne tenue face à la corrosion. Dans les intérieurs, les caches de vis en métal étaient déjà employés pour dissimuler les fixations des charnières, des serrures et des plaques de propreté, avec une forme volontairement soignée. Le chromage, procédé électrolytique développé au XXe siècle, a ensuite permis de décliner cet aspect doré en finition argentée brillante, plus proche de l'inox et mieux adaptée aux univers contemporains. Aujourd'hui, les cache-vis en laiton restent appréciés pour leur durabilité et leur rendu esthétique, tout en protégeant les têtes de vis contre les salissures et l'humidité.
Les points forts de ce type de produits
- Finition soignée qui masque les têtes de vis visibles sur les meubles, huisseries et menuiseries décoratives
- Matière laiton résistante à la corrosion, adaptée aux pièces d'habitation comme aux locaux professionnels
- Choix de formes (conique, cylindrique, tête plate) pour s'harmoniser avec la fixation et le style de l'ouvrage
- Coupelle filetée facilitant un maintien fiable sur la vis, sans collage ni outil spécifique
- Protection de la tête de vis contre les chocs, la poussière et l'humidité
- Pose simple et rapide sur chantier comme en atelier, ce qui permet de traiter de nombreux points de fixation en peu de temps
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : laiton sur l'ensemble des références
- Finition : laiton chromé ou laiton poli selon les modèles
- Hauteur : de 6 mm pour les modèles cylindriques à 9,5 mm pour les cache-vis coniques ou à tête plate
- Hauteurs courantes en version conique : 6, 6,5, 8,5 et 9,5 mm
- Diamètre extérieur des modèles cylindriques : 15, 18 et 24 mm
- Formes disponibles : conique, cylindrique et tête plate
- Compatibilité : conçus notamment pour les vis à tête fraisée avec coupelle filetée en laiton
- Vendus par lots, pratiques pour équiper l'ensemble des fixations d'un ouvrage
- Usage conseillé : intérieur, en milieu sec ou peu humide, pour préserver durablement l'aspect du laiton
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Finition des vis visibles sur les meubles, les placards, les dressings et les agencements
- Habillage des fixations sur les portes, les huisseries et les panneaux décoratifs
- Pose de plinthes, de cimaises et de plaques de propreté dans les locaux professionnels
- Réalisation d'aménagements sur mesure en menuiserie intérieure et en agencement de magasin
- Remise en état de mobilier ou d'équipements dont les têtes de vis sont apparentes
- Habillage des fixations d'équipements d'accueil, de comptoirs et de mobilier de collectivités soumis à un usage intensif
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Mesurer le diamètre de la tête de vis avant de choisir le cache-vis, afin que la coupelle recouvre complètement l'empreinte
- Vérifier que la hauteur du cache-vis correspond à la profondeur disponible au-dessus de la tête de vis
- Nettoyer la surface avant la pose pour éviter les traces et préserver l'éclat du laiton chromé ou poli
- Éviter les outils agressifs au serrage de la vis, qui risqueraient de rayer la finition du cache-vis
- Sélectionner la forme en fonction de l'effet recherché : conique pour un rendu discret, cylindrique ou plat pour un aspect plus affirmé
- Contrôler l'alignement de la coupelle sur la tête de vis avant de la visser complètement, pour obtenir un rendu régulier sur toute une série
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cache-vis | Matière / finition | Forme | Hauteur | Diamètre extérieur | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache-vis conique en laiton chromé | Laiton chromé | Conique | 6 à 9,5 mm | Selon référence | Fixations par vis à tête fraisée sur menuiseries et mobilier |
| Cache-vis cylindrique en laiton chromé | Laiton chromé | Cylindrique | 6 mm | 15, 18 et 24 mm | Fixations apparentes sur panneaux et agencements |
| Cache-vis à tête plate en laiton poli | Laiton poli | Tête plate | 8,5 et 9,5 mm | Selon référence | Finition décorative de vis visibles en intérieur |