SUPPORT POUR CLIMATISEUR
Supports pour climatiseur : installez groupes extérieurs et pompes à chaleur de façon stable et durable
Les supports pour climatiseur sont des équipements de fixation destinés à porter les groupes extérieurs de climatisation, les pompes à chaleur, les unités de ventilation et leurs liaisons frigorifiques. Ils se posent au sol, sur un toit plat ou au mur, sous forme de consoles, de supports sur pieds, de plots anti-vibration ou de kits réglables. Fabriqués en acier traité ou galvanisé, ils résistent aux intempéries et à des températures de fonctionnement de -40 à +80 °C. Les frigoristes, chauffagistes, climaticiens et installateurs les utilisent pour poser des appareils de façon stable, pour limiter les vibrations transmises au bâtiment et pour faciliter la maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un groupe extérieur de climatisation pèse souvent plusieurs dizaines de kilos et vibre en permanence lorsque son compresseur tourne. Ces vibrations se transmettent à la structure et peuvent générer des bruits désagréables dans les pièces voisines. C'est pourquoi les supports intègrent souvent des éléments en caoutchouc ou des plots anti-vibration, qui absorbent les oscillations du compresseur. L'histoire de la climatisation moderne remonte à 1902, lorsqu'un ingénieur américain a mis au point le premier système capable de contrôler à la fois la température et l'humidité dans une imprimerie, pour éviter que le papier ne se déforme. Avec la généralisation des pompes à chaleur réversibles, les installations ont changé d'échelle, et les supports ont dû suivre : charges admissibles exprimées en newtons ou en kilonewtons, matériaux protégés contre la corrosion, hauteur suffisante pour évacuer les condensats et respecter les distances de dégagement.
Les points forts de ce type de produits
- Fixation stable des groupes extérieurs, des pompes à chaleur et des équipements de ventilation, au sol, au mur ou en toiture
- Charges admissibles élevées, de 1 500 N pour les supports compacts à 6 300 N pour les supports au sol les plus renforcés
- Résistance aux intempéries et aux températures de -40 à +80 °C pour un usage en extérieur toute l'année
- Réduction des vibrations avec des coussins caoutchouc-métal et des plots anti-vibration
- Kits orientables à 180° pour s'adapter aux sols irréguliers, aux murs et aux contraintes d'implantation
- Compatibilité avec des rails de montage de 41 x 41 mm pour des installations modulables
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : acier galvanisé ou traité, acier associé à du caoutchouc, PVC dur pour les supports de conduites
- Longueur des supports au sol : de 250 mm à 1000 mm, avec des versions compactes de 260 et 410 mm
- Charge admissible : de 1 500 N à 6 300 N selon le modèle de support au sol
- Longueur effective des consoles : de 156 à 1000 mm, avec des charges de plusieurs kN selon la configuration de pose
- Bras de support Varifix : 480, 560 ou 640 mm, avec ou sans coussin caoutchouc-métal
- Température d'utilisation : de -40 à +80 °C pour les supports au sol
- Plots : 100 x 100 x 100 mm pour la version Baby-Evolution, destinée au sol ou au toit plat
- Rails compatibles : 41 x 41 mm, avec kits de 40 à 50 mm de large
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Installation de groupes extérieurs de climatisation sur façade, balcon ou terrasse
- Pose de pompes à chaleur air-air et air-eau au sol ou sur dalle béton
- Installation sur toit plat avec plots de support et dalles de répartition
- Fixation d'équipements de ventilation et de centrales de traitement d'air
- Support de conduites de climatisation et de liaisons frigorifiques
- Montage sur rails de 41 x 41 mm pour des installations tertiaires et industrielles
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Évaluer le poids du groupe extérieur et choisir un support dont la charge admissible dépasse largement ce poids
- Vérifier la résistance du mur ou de la dalle avant fixation, et utiliser des chevilles adaptées au support
- Prévoir une hauteur suffisante pour l'évacuation des condensats, la circulation d'air et le déneigement
- Insérer des éléments anti-vibration entre l'appareil et le support pour limiter les nuisances sonores
- Mettre l'appareil à niveau avec un niveau à bulle ou un laser pour garantir un bon fonctionnement du compresseur
- Respecter les distances de dégagement préconisées par le fabricant de l'appareil pour la maintenance et l'aération
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de support | Longueur / dimensions | Charge admissible | Matière / température | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Console de supportage 41/41 | 200 à 1000 mm | De 0,36 kN à plus de 3,8 kN selon la configuration | Acier | Rail 41 x 41 mm, usage appareils et chemins de câbles | Pose murale de charges élevées |
| Console de supportage 41/21 | 156 à 456 mm | 1,41 à 4,21 kN selon configuration | Acier | Rail 41 x 21 mm | Clim, câbles et tuyauteries |
| Jeu de consoles Varifix | Bras de 480, 560 ou 640 mm | Selon pose murale | Acier, avec ou sans coussin caoutchouc | Réduction des vibrations | Pompe à chaleur et clim en façade |
| Kit support WIDE-R / FIX-R / WHF ajustable 180° | 40 à 50 mm de large, 80 à 105 mm de long | Selon pose | Acier brut | Orientable à 180°, rail 41 x 41 mm | PAC, clim, ventilation |
| Support au sol WHF et MINI WHF | 250 à 1000 mm, version mini de 260 à 410 mm | 1 500 à 6 300 N | Acier, -40 à +80 °C | Charge jusqu'à 6 300 N | Groupes extérieurs et PAC au sol |
| Support au sol EVOLUTION et SMART | 450 à 1000 mm (Evolution), 450 à 600 mm (Smart) | 1 765 à 2 200 N | -40 à +80 °C | Sol ou toit, plot Baby-Evolution 100 mm | Dalle, toit plat, sol |
| Support de conduites de climatisation | Largeur 60 ou 75 mm, hauteur 80 à 110 mm | - | PVC dur | Pour liaisons frigorifiques | Guidage des conduites de climatisation |