CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR CHARPENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Cloueur pneumatique pour charpente pour professionnels.
Filter


Cloueur pneumatique pour charpente : assemblez solidement vos structures en bois

Un cloueur pneumatique pour charpente est un outil professionnel utilisé pour fixer des éléments de charpente en bois. Alimenté par air comprimé, il enfonce des clous de grande taille rapidement et avec précision, ce qui augmente l'efficacité et réduit la fatigue lors de travaux de construction. Conçu pour les environnements exigeants, il offre une puissance et une durabilité optimales, permettant de travailler sur des structures complexes et robustes. Il est essentiel pour les charpentiers et les constructeurs dans la réalisation de toitures, ossatures et autres structures en bois.


Points forts des cloueurs pneumatiques pour charpente

Les cloueurs pneumatiques pour charpente se distinguent par leur puissance et leur rapidité. Ils permettent de fixer des clous de manière précise et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur les chantiers. Leur conception robuste assure une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, leur ergonomie est pensée pour limiter la fatigue de l'utilisateur, garantissant un confort optimal lors de longues sessions de travail.


Caractéristiques importantes des cloueurs pneumatiques pour charpente

Les cloueurs pneumatiques pour charpente sont souvent fabriqués avec des matériaux résistants tels que l'acier et l'aluminium, assurant une longue durée de vie. Ils peuvent généralement accueillir des clous de 50 à 100 mm de longueur. Les modèles sont souvent équipés de systèmes de sécurité anti-déclenchement pour éviter les accidents. Certains cloueurs offrent des options de réglage de profondeur pour s'adapter aux différentes épaisseurs de matériaux. 


  • Matières : Construction robuste en acier et aluminium pour garantir durabilité et résistance à l'usage intensif sur chantier.
  • Alimentation : Fonctionnement à air comprimé (pneumatique) via compresseur, avec pression d'utilisation typique entre 5 et 8 bars.
  • Consommation d'air : Varie selon modèle, par exemple environ 2.97 L par impact sur certains modèles légers, jusqu'à 88 L/min en fonctionnement continu.
  • Capacité du chargeur : Chargeurs pour clous en bande ou rouleau, généralement chargés entre 30 et 60 clous selon l'angle et type de cloueur.
  • Types de clous : Clous en bande inclinés à 16°, 20°, 21° ou 34°, longueur de clous allant typiquement de 50 mm à 160 mm, diamètre entre 2,8 à 4,6 mm selon le modèle.
  • Fonctionnement : Modes coup par coup, séquentiel ou rafale, avec verrouillage de sécurité assurant un usage sécurisé.
  • Ergonomie : Poignées rembourrées, légèreté (parfois autour de 1 à 3,8 kg) et présence de crochets d'attache ceinture pour confort et mobilité sur chantier.
  • Applications : Fixation rapide et précise d'éléments de charpente, panneaux, moulures, plinthes, planchers et structures bois diverses.
  • Accessoires : Souvent livrés avec coffrets de rangement, clés Allen, sacs de transport, et peuvent comporter silencieux intégrés pour limiter le bruit.


Tableau comparatif type des cloueurs pneumatiques pour charpente Würth

Modèle / Désignation Type de clous Longueur clou (mm) Diamètre pointe (mm) Capacité chargeur (clous) Pression de service min/maxPoids machine Utilisations principales
Cloueur à rouleau DCN 4590 Clous en rouleau 45-90 mm
2,5 - 3,8 mm
200-300 PCS
5-8,3 bar
3.5 kg Fixation charpente bois, panneaux
Cloueur DSK 1555 Petits clous en bande 15-54 mm
1,2 mm
105 PCS
4,8-8,3 bar
1.09 kg Fixation moulures, plinthes, panneaux légers
Cloueur à rouleau DCN 3265 Clous en rouleau 32-65 mm
--250 PCS
5-8 bar
2.1 kg Charpente, ossature bois, planchers
Cloueur à bande DSN 5090 Clous en bande 50-90 mm
2,9 - 3,3 mm 88-98 PCS 4,8-8,3 bar
3,76 kg
Bâtiments préfabriqués, menuiserie, boites et caisses

Domaines d'applications courants des cloueurs pneumatiques pour charpente

Ces outils sont principalement utilisés dans la construction de charpentes, la pose de panneaux OSB, et la fixation de revêtements de toiture. Ils conviennent parfaitement pour les travaux de structure nécessitant une fixation solide et durable. Les cloueurs pneumatiques sont également utilisés dans la fabrication de maisons à ossature bois et pour des projets de construction nécessitant des assemblages robustes.


Conseils d'utilisation des cloueurs pneumatiques pour charpente

Il est essentiel de vérifier régulièrement l'état de l'outil et de le nettoyer après chaque utilisation pour assurer son bon fonctionnement. Utilisez toujours des clous de qualité compatibles avec votre modèle pour éviter les bourrages. Portez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes et des gants, pour garantir votre sécurité. Assurez-vous que l'alimentation en air comprimé est correctement réglée pour optimiser la performance de votre cloueur.