DISQUE À TRONÇONNER POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de, de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 12200 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Métal non ferreux.
Filter


Würth vous propose une gamme de disques à tronçonner pour aluminium adaptés aux besoins des professionnels. Ces disques sont conçus pour offrir une coupe rapide, précise et sans bavure sur les matériaux en aluminium et ses alliages. Ils sont disponibles en plusieurs diamètres, épaisseurs et alésages pour s'adapter à différents types de machines et d'applications. Que vous ayez besoin de tronçonner des profilés, des tôles, des tubes ou des pièces de fonderie, vous trouverez chez Würth le disque à tronçonner pour aluminium qui vous convient. Les disques à tronçonner pour aluminium de Würth sont fabriqués avec des matériaux de qualité et respectent les normes de sécurité en vigueur. Ils vous garantissent une performance optimale et une longue durée de vie. Commandez dès maintenant vos disques à tronçonner pour aluminium sur le site de Würth et bénéficiez de la livraison rapide et du service après-vente de qualité.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels sont les principaux indicateurs techniques à vérifier avant de choisir un disque à tronçonner pour aluminium ?

Il faut contrôler le diamètre (115, 125, 230 mm), l’épaisseur (typ. 1,0 à 2,5 mm), l’alésage standard de 22,23 mm, la vitesse de rotation maximale de l’outil (par ex. 12250 ou 6600 tr/min pour les disques Würth) et la vitesse périphérique (≈ 80 m/s pour certains disques aluminium Longlife). Ces facteurs garantissent une coupe efficace sans surchauffe ni endommagement de la pièce.

Pourquoi choisir un disque spécifiquement conçu pour l’aluminium ou les métaux non ferreux ?

Un disque pour aluminium est formulé pour éviter l’encrassement causé par les copeaux collants, limiter la fusion ou « cirage », maintenir une coupe nette sans bavure, et préserver l’état de surface requis avant d’éventuelles opérations comme le soudage. Ces disques utilisent des abrasifs et liants optimisés pour ces propriétés.

Quelle est la différence entre un disque plat et droit et un disque déporté ou à moyeu contre-coudé pour l’aluminium ?

Un disque droit (forme plate) permet une coupe frontale directe, idéal pour surfaces larges ou plaques. Un disque déporté ou moyeu contre-coudé offre un accès dans des zones confinées, permet de couper des profilés ou tubes par le bord, tout en maintenant l’épaisseur adéquate pour éviter la flexion.

Comment l’épaisseur du disque influence-t-elle la qualité de coupe de l’aluminium ?

Une épaisseur plus fine (≈1,0–1,6 mm) réduit la perte de matière, diminue le dégagement de chaleur et permet une coupe plus précise. En revanche, pour sections massives ou coupe plus robuste (profilés pleins), une épaisseur plus élevée (≈2,5 mm) apporte rigueur et résistance mécanique.

Quelles vitesses de rotation sont compatibles avec les disques pour aluminium de Würth ?

Selon le diamètre et le modèle, les disques Würth pour aluminium supportent des vitesses allant jusqu’à 12250 tr/min pour les petits diamètres comme 115 ou 125 mm, et environ 6600 tr/min pour des disques de 230 mm. Ces vitesses doivent correspondre aux capacités de la meuleuse utilisée.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs professionnels ce type de disque est-il le plus utilisé ?

Principalement en métallerie, chaudronnerie, serrurerie aluminium, construction de façades ou menuiserie aluminium, fabrication de profilés, tôles, tubes ou pièces moulées. Aussi dans l’industrie marine et l’accastillage pour la coupe précise sans bavure.

Quel est l’effet de coupe sur la pièce en aluminium : coupe nette ou bavure ?

Un disque pour aluminium bien choisi produit une coupe nette, sans bavure, grâce à une formulation anti-encrassement, un liant approprié et une bonne rigidité latérale. Cela réduit la nécessité de finitions supplémentaires.

Peut-on utiliser ces disques pour l’aluminium allié ou seulement pour l’aluminium pur ?

Oui, les disques Würth pour aluminium conviennent à l’aluminium pur ou allié (alliages légers), ainsi qu’à d’autres métaux non ferreux comme le cuivre, le laiton, le bronze. Il faut vérifier la compatibilité selon la dureté de l’alliage et adapter la vitesse de coupe.

Sécurité et bonnes pratiques

Quelles consignes de sécurité appliquer lors de l’utilisation de disques à tronçonner pour aluminium ?

Portez toujours une protection faciale, des gants et des lunettes de sécurité. Utilisez un capot de protection adapté. Veillez à ce que le disque soit parfaitement droit, bien serré (avec bague métallique vers la machine), sans fissure. Ne pas incliner le disque, éviter la pression excessive.

Comment éviter la surchauffe pendant la coupe ?

Utiliser une vitesse d’avance modérée, s’assurer d’un refroidissement naturel ou par ventilation, éviter d’obstruer l’évacuation de copeaux, faire des pauses pour laisser le disque se refroidir, choisir une épaisseur adaptée pour réduire la friction.

Quel entretien pour maintenir la performance du disque dans le temps ?

Inspecter visuellement l’équilibre, l’intégrité du corps de disque (sans fissure ou éclat), vérifier l’alésage. Nettoyer les dépôts d’aluminium après usage intensif. Stocker dans un endroit sec, température tempérée. Éviter l’exposition prolongée à l’humidité ou aux chocs.

Quand doit-on remplacer un disque usé ou endommagé ?

Si le disque présente des fissures, des éclats, une vibration excessive, une coupe moins nette malgré pression constante, ou si la vitesse périphérique maxi est dépassée. Ne jamais continuer avec un disque présentant de tels défauts.

Compatibilité machine

Comment s’assurer que le disque est compatible avec la meuleuse ou outil utilisé ?

Vérifier que le diamètre du disque correspond au diamètre admis par la machine, que l’alésage est de 22,23 mm ou adapté via bague, et que la vitesse de rotation de la machine ne dépasse pas ou reste compatible avec la vitesse maxi du disque (ex. 6600 tr/min pour Ø230 mm chez Würth).

Peut-on utiliser ces disques sur des machines sans fil (batterie) ?

Oui, à condition que la machine fournisse une vitesse suffisante pour exploiter le disque dans sa plage optimale, sans surcharger le moteur. Pour les disques fins, un couple élevé est utile. Toujours respecter la vitesse de rotation maximale indiquée.