ÉCROU UNC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou UNC pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 1/4 in, 5/8 in, 1/2 in,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : UNC1/4, UNC5/8, UNC1,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou UNC est un composant essentiel dans le domaine des assemblages mécaniques, utilisé principalement pour sa compatibilité avec les vis à filetage standard UNC (Unified National Coarse). Sa conception robuste permet une résistance élevée aux charges et aux vibrations, ce qui en fait un choix privilégié pour les constructions métalliques, l'automobile et divers équipements industriels. L'écrou UNC se distingue par sa facilité d'installation et de maintenance, offrant une solution fiable pour les connexions nécessitant une forte tenue mécanique. Grâce à sa fabrication en différents matériaux, comme l'acier inoxydable, le laiton ou le nylon, il peut être adapté à des environnements spécifiques, résistant à la corrosion et aux températures extrêmes. L'écrou UNC est donc un élément crucial pour garantir la sécurité et la durabilité des assemblages dans de nombreux secteurs industriels.