TIRE FIL 20 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 aiguilles pour électriciens professionnels. Vous retrouverez des tire-fils, avec différentes couleurs, différents diamètres : 4 mm, 4.5 mm, 5.8 mm,..., différents diamètres de filetage, longueurs : 20 m, 10 m, 15 m,... et différentes matières : Fibre de verre, Nylon (polyamide), PES - Polyester.

Filter

Le tire-fil 20 m est un outil pour les professionnels de l'électricité et du bâtiment, permettant une installation facile et rapide des câbles dans des conduits étroits ou longs. Sa longueur de 20 mètres offre une excellente portée pour travailler sur de grands projets ou dans des espaces complexes. Le tire-fil est conçu pour résister à la torsion et à la flexion, assurant ainsi une durabilité et une fiabilité élevées lors de son utilisation. En plus, son revêtement spécial permet une meilleure adhérence et facilite le passage des câbles sans les endommager. Ce tire-fil trouve son application non seulement dans l'installation électrique résidentielle et industrielle, mais aussi dans la mise en place de systèmes de communication, tels que le câblage réseau ou téléphonique. Cet outil se révèle donc être un allié précieux pour les techniciens et les installateurs, garantissant une efficacité et une performance optimales dans leurs travaux.