CLOU ET POINTE CRANTÉE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 clou cranté pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable et finitions : Acier inoxydable FINISH, Brut, formes, types : Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 3.1 mm, 3.4 mm et longueurs : 25 mm, 30 mm, 32 mm,....
Filter
Le clou cranté est un élément de fixation très apprécié dans la construction et la menuiserie pour sa robustesse et sa capacité à créer des assemblages solides et durables. Grâce à sa conception spécifique, le clou cranté offre une meilleure adhérence dans les matériaux, réduisant ainsi le risque de glissement ou de déplacement une fois en place. Il est idéal pour les travaux nécessitant une fixation forte et sécurisée, comme dans la réalisation de cadres, la construction de charpentes ou encore l'assemblage de meubles en bois. Le clou cranté se distingue également par sa facilité d'utilisation, permettant une mise en œuvre rapide et efficace, ce qui le rend incontournable dans divers projets de construction et de rénovation.