DOUILLE 18 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 douille 18 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Isolé VDE,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 36 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Une douille 18 mm est un accessoire de serrage conçu pour manœuvrer des écrous ou têtes de boulons de 18 mm. Elle s’utilise avec un cliquet, une clé dynamométrique, une poignée coulissante ou une machine d’entraînement compatible. Ce type de douille est courant en maintenance industrielle, mécanique, montage et intervention technique. Selon l’application, elle existe en version 6 pans ou 12 pans, courte ou longue, et dans différents carrés d’entraînement pour s’adapter aux exigences de couple, d’accessibilité et de résistance.