CLOU TÊTE HOMME
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 clou tête homme pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable et finitions : Galvanisé à chaud, formes, types : Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 1.8 mm, 1.2 mm, 1.4 mm,... et longueurs : 35 mm, 18 mm, 20 mm,....
Clous tête homme : fixez discrètement et solidement vos structures en menuiserie
Les clous tête homme sont des fixations métalliques utilisées dans divers secteurs professionnels pour assembler ou fixer des matériaux. Ils se caractérisent par une tête discrète, souvent plate, qui permet un enfoncement affleurant ou légèrement en retrait, offrant ainsi une finition soignée. Leur tige, généralement lisse, assure une pénétration facile dans le matériau. Disponibles en différentes longueurs et diamètres, ils sont adaptés à des applications nécessitant une fixation solide et esthétique, comme la menuiserie, l'ébénisterie ou la construction.Les points forts des clous tête homme
Les clous tête homme se distinguent par leur discrétion et leur efficacité. Leur tête réduite permet une insertion presque invisible, ce qui est idéal pour des finitions soignées. De plus, ces clous offrent une excellente résistance à l'arrachement, assurant ainsi une fixation durable. Leur polyvalence est également un atout majeur, car ils peuvent être utilisés dans une variété de matériaux, du bois aux panneaux composites.
Caractéristiques importantes des clous tête homme
Les clous tête homme de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 20 à 100 mm de longueur, ce qui permet de les adapter à différents besoins. Ils sont souvent fabriqués en acier galvanisé pour résister à la corrosion, garantissant ainsi une longue durée de vie même dans des environnements humides. Les clous sont également conformes aux normes de sécurité et de qualité en vigueur, assurant une utilisation en toute confiance. Disponibles en différentes finitions, ils s'harmonisent facilement avec les matériaux environnants.
- Clous et pointes à tête homme conçus pour des fixations discrètes et soignées, notamment pour habillage et lambris
- Disponibles en acier inoxydable A2 et finition galvanisé à chaud
- Forme de tête comprimée appelée "tête homme" qui disparaît dans la matière pour une finition propre
- Diamètres de tête variés (ex. : 1.2 mm, 1.4 mm, 1.8 mm) et longueurs différentes (ex. : 18 mm, 20 mm, 35 mm)
- Les pointes inox A2 sont adaptées pour fixation bois extérieur, résistantes à la corrosion selon Eurocode 5 classe de service 3
- Utilisation recommandée avec chasse clou pour enfoncer légèrement la tête, puis finition possible à la pâte à bois pour invisibilité complète
- Proposés en vrac, adaptés aux travaux professionnels exigeant une finition discrète et soignée
Tableau comparatif des clous et pointes tête homme Würth
| Produit | Matière | Finition | Forme de tête | Diamètre tête | Longueur | Usage / Particularités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointes galva tête homme petites | Acier | Galvanisé à chaud | Tête comprimée (tête homme) | 1.2 à 1.8 mm | 18 mm, 20 mm, 35 mm | Habillage, lambris, finition propre |
| Pointes inox A2 lisses tête homme | Acier inox A2 | Brut inox | Tête comprimée (tête homme) | 1.8 mm | 35 mm | Fixation bois extérieur classe 3, fixation discrète, finition soignée |
Domaines d'applications courants des clous tête homme
Les clous tête homme sont particulièrement prisés dans les secteurs de la menuiserie et de l'ébénisterie, où l'esthétique et la solidité sont primordiales. Ils sont également utilisés dans la fabrication de meubles, la pose de lambris, ou encore dans la construction de structures légères. Leur capacité à se fondre dans le matériau en fait un choix privilégié pour les travaux nécessitant une finition impeccable.
Conseils d'utilisation des clous tête homme
Pour une utilisation optimale des clous tête homme, il est conseillé de choisir la taille appropriée en fonction de l'épaisseur du matériau à fixer. L'utilisation d'un marteau adapté ou d'un pistolet à clous pneumatique est recommandée pour garantir une insertion précise et éviter d'endommager la surface. Enfin, pour les matériaux plus durs, il peut être utile de pré-percer légèrement afin de faciliter la pénétration du clou et d'assurer une fixation parfaite.