JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 18X24 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Joint d'étanchéité 18x24 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Fibre vulcanisée,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter


Joint d'étanchéité 18x24 mm : garantissez une isolation parfaite et durable

Un joint d'étanchéité 18x24 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces, empêchant ainsi les fuites de liquides ou de gaz. Il est souvent fabriqué à partir de matériaux résistants tels que le caoutchouc, le silicone ou le PTFE, et est dimensionné pour s'adapter à des ouvertures spécifiques. Ce type de joint est crucial dans divers secteurs industriels, notamment pour maintenir l'intégrité des systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, en garantissant une performance optimale et une durabilité accrue des équipements.