VIS 4X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 224 vis 4x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, RW, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 4x50 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines, notamment la construction, la menuiserie, et la rénovation d'habitat. Avec ses dimensions de 4 mm de diamètre et de 50 mm de longueur, elle offre une solution solide pour assembler des pièces de bois, fixer des éléments métalliques légers ou accrocher des objets sur des supports variés. Sa conception robuste permet une application universelle, rendant ce type de vis particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Elle est idéale pour des travaux nécessitant une tenue ferme et durable, que ce soit en intérieur ou en extérieur, grâce à des options de traitement spécifique contre la corrosion. La vis 4x50 se distingue par sa facilité d'utilisation, assurant une fixation sûre et fiable pour une large gamme de projets professionnels.