RONDELLE ACIER GALVANISÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 rondelle acier galvanisé pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Fonte à graphite sphéroïdal, Acier à ressorts,..., de diamètres de : 12 mm, 13 mm, 17 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M16, M20,..., de normes DIN : 127, 434, 436,... et proposés dans divers types de formes : B, R.
Filter

La rondelle acier galvanisé est un élément essentiel dans de nombreux domaines industriels et de construction grâce à sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Ce type de rondelle est spécialement traité par galvanisation, un processus qui implique l'application d'une couche protectrice de zinc. Cette caractéristique rend la rondelle acier galvanisé particulièrement adaptée pour les applications extérieures ou dans des environnements où l'exposition à l'humidité est élevée. La rondelle acier galvanisé assure une distribution uniforme de la pression du boulon, augmentant ainsi la durabilité et la sécurité des assemblages. Elle est fréquemment utilisée dans la construction de structures métalliques, dans l'automobile, ainsi que dans la fabrication de machines où la résistance à la corrosion est primordiale. La rondelle acier galvanisé est un choix privilégié pour garantir la longévité et la fiabilité des assemblages dans des conditions exigeantes.