BOULON À OEIL M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 boulon à oeil M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes et diamètres : 10 mm, 12 mm, 8 mm,....
Filter

Le boulon à oeil M10 représente une solution polyvalente et robuste dans le domaine de la fixation et du levage. Sa conception avec un œil permet non seulement une installation facile pour des applications nécessitant une fixation sécurisée, mais aussi son utilisation comme point d'ancrage pour le levage de charges légères à moyennes. Le boulon à oeil M10, grâce à son diamètre standardisé, assure une compatibilité étendue avec divers équipements et structures, offrant ainsi une grande flexibilité d'usage. De plus, sa fabrication en matériaux résistants garantit une durabilité et une résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation tant en intérieur qu'en extérieur. Que ce soit dans la construction, l'assemblage de structures métalliques ou même dans des applications maritimes, le boulon à oeil M10 se distingue par sa fiabilité et sa polyvalence.