TIGE FILETÉE 300 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée 300 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 300 mm / 30 cm est un élément de fixation polyvalent et robuste, utilisé dans de multiples domaines d'application tels que la construction, la mécanique.... Grâce à sa longueur de 300 mm, cette tige filetée offre une grande flexibilité, permettant de réaliser des assemblages adaptés à divers besoins spécifiques. Elle se distingue par sa capacité à supporter de lourdes charges, ce qui la rend idéale pour les structures nécessitant une grande solidité. De plus, la tige filetée de 300 mm peut être aisément coupée à la dimension désirée, augmentant ainsi son adaptabilité pour des projets sur mesure. Sa facilité d'installation et sa compatibilité avec différents types d'écrous et de rondelles en font un choix incontournable pour les professionnels à la recherche d'une solution de fixation fiable et durable.