DOUILLE TORX FEMELLE 1/4
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 douille Torx femelle 1/4 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 37 mm, 22 mm, 25 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle 1/4" est un outil de serrage destiné aux fixations à tête Torx externe. Elle se monte sur un cliquet, une poignée ou une clé dynamométrique à carré d’entraînement 1/4", afin d’assurer des interventions précises dans les espaces réduits. Ce type de douille est recherché pour la qualité d’empreinte, la transmission régulière du couple et la réduction du risque d’arrondi de la tête de vis. Les modèles attendus offrent généralement un acier haute résistance, une finition anticorrosion, un usinage précis des profils et un marquage lisible des dimensions pour accélérer l’identification en atelier. Compacte et adaptée aux opérations de maintenance, de montage et d’assemblage, la douille Torx femelle 1/4" est couramment utilisée dans l’automobile, la mécanique générale, l’industrie, les équipements techniques et les interventions de service nécessitant fiabilité, rapidité et répétabilité du serrage.