COUPE TUBE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 coupe tube inox pour professionnels.
Filter



Coupe-tubes pour inox : coupez proprement tubes inox, cuivre, aluminium et plastique

Les coupe-tubes sont des outils à main équipés d'une molette de coupe et de galets de guidage, qui tranchent un tube par rotation autour de sa circonférence. Les modèles destinés à l'inox découpent aussi l'aluminium, le cuivre et les métaux à paroi fine, avec des capacités de 3 à 45 mm, et jusqu'à 114 mm pour les versions grand diamètre. D'autres modèles à lame ou à cliquet coupent les tubes en plastique (PVC, PER, multicouche) de 0 à 63 mm. Plombiers, chauffagistes, frigoristes, installateurs sanitaires et équipes de maintenance les utilisent pour obtenir des coupes d'équerre, nettes et sans bavures avant sertissage, soudure ou raccordement.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe du coupe-tube repose sur un geste très simple : une molette en acier dur s'enfonce progressivement dans la paroi du tube tandis que l'outil tourne tout autour. Contrairement à la scie, il ne produit ni copeaux ni poussière métallique, ce qui est précieux dans une installation d'eau potable ou de chauffage où chaque particule peut finir dans un circuit. Sur l'inox, matériau dur qui s'écrouit facilement, la qualité de la molette et le guidage sont déterminants : des galets montés sur aiguilles maintiennent le tube bien centré et réduisent l'effort. Les corps en alliage léger moulé sous pression allègent l'outil tout en gardant la rigidité nécessaire. Pour les tubes annelés, des rouleaux en caoutchouc évitent de marquer la surface, et la coupe peut se faire au creux de l'ondulation.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupe d'équerre, nette et sans copeaux, sans échauffement de la matière ni modification de sa structure
  • Capacités adaptées à chaque diamètre : de 3 à 45 mm pour l'inox, de 10 à 60 mm et de 60 à 114 mm pour l'acier
  • Corps légers en aluminium ou en magnésium moulé sous pression, avec glissière et pommeau en zinc moulé
  • Galets de guidage en inox montés sur roulements à aiguilles pour un mouvement régulier pendant la coupe
  • Remplacement de la molette sans outil sur plusieurs modèles, pour limiter les temps d'arrêt
  • Très petit rayon de travail sur les modèles compacts, utile dans les espaces restreints
  • Versions spécifiques pour tubes plastiques, avec lame inox remplaçable et fonction cliquet

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de coupe pour tubes en acier et inox : 3-30 mm, 3-35 mm, 3-45 mm, 10-60 mm ou 60-114 mm selon le modèle
  • Capacité de coupe pour tubes plastiques : 0-26 mm, 0-42 mm ou 0-63 mm, soit environ 0-1, 0-1 5/8 ou 0-2 1/2 pouces
  • Triple diamètre : 16, 20 et 25 mm pour les tubes PVC, IRL, ICTA et PER, avec changement de diamètre par rotation de la platine
  • Longueur de l'outil : de 205 à 280 mm pour les modèles à main
  • Matières coupées : acier inoxydable (V2A), aluminium, cuivre, métaux à paroi fine, acier, PVC, PER et plastiques composites
  • Matières de l'outil : aluminium moulé, magnésium moulé sous pression, zinc moulé, lames et galets en inox
  • Spécificités : rouleaux en caoutchouc pour tuyaux annelés, fonction cliquet, rétraction de la lame par bouton

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie sanitaire et chauffage : coupe de tubes en inox, en cuivre et en acier avant raccordement
  • Installations frigorifiques et climatisation : coupe propre des tubes cuivre et aluminium
  • Pose de réseaux en PVC, PER et multicouche pour l'eau et l'électricité
  • Maintenance industrielle et agroalimentaire : tubes inox de process et conduites fines
  • Raccordement de tuyaux annelés inox pour le gaz et l'eau avec une coupe précise

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la capacité de coupe d'après le diamètre extérieur du tube, en vérifiant les valeurs minimale et maximale
  • Serrer progressivement la molette d'un quart de tour par rotation, sans forcer, pour ne pas écraser la paroi ni marquer le tube
  • Pour l'inox, privilégier une molette adaptée et la remplacer dès qu'elle s'émousse, afin d'éviter l'écrouissage
  • Ébavurer l'intérieur et l'extérieur du tube après la coupe avant de sertir, souder ou emboîter
  • Utiliser un coupe-tube plastique à lame pour le PVC et le PER, et réserver les modèles à molette aux métaux
  • Nettoyer les galets et la molette après usage, puis ranger l'outil à l'abri de l'humidité

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coupe-tube Capacité de coupe Matières coupées Particularité Usage principal
Coupe-tube compact pour inox 3 à 30 mm Inox, aluminium, cuivre, métaux à paroi fine Corps en aluminium moulé, très petit rayon de travail Espaces restreints, tubes fins
Coupe-tube pour inox, alu et cuivre 3 à 35 mm et 3 à 45 mm Acier inoxydable V2A, aluminium, cuivre Corps en magnésium, quatre galets sur aiguilles Coupe régulière de tubes jusqu'à 45 mm
Coupe-tube acier grand diamètre 10 à 60 mm et 60 à 114 mm Acier Larges rouleaux de support, molette à remplacement rapide Gros diamètres en plomberie et chauffage
Coupe-tube pour tuyaux annelés inox Selon référence Inox annelé Rouleaux en caoutchouc, ne laisse aucune trace Raccordement de tuyaux annelés
Coupe-tube plastique à cliquet 0 à 26, 0 à 42 ou 0 à 63 mm Tubes plastiques et composites Pince en magnésium, lame inox rétractable Tubes plastiques de gros diamètre
Coupe-tube triple diamètre 16, 20 et 25 mm PVC, IRL, ICTA, PER Platine rotative, lame inox remplaçable, 250 mm Installations électriques et sanitaires