COLLE POUR BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 colle pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Caoutchouc naturel polychloroprène, Ethylène-acétate de vinyle,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 300 ml, 1 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle pour béton : garantissez des assemblages solides et durables dans vos projets de construction
La colle pour béton est un adhésif spécialisé utilisé pour lier des surfaces en béton ou pour fixer des éléments en béton à d'autres matériaux. Elle est formulée pour offrir une forte adhérence, une résistance aux intempéries et une durabilité accrue. Utilisée dans des applications industrielles et de construction, elle permet de réparer, assembler ou renforcer des structures en béton, assurant une liaison solide et durable. Les colles pour béton peuvent être à base de résines époxy, polyuréthanes ou autres polymères avancés, adaptées aux exigences spécifiques des projets professionnels..Les points forts de la colle pour béton Würth
La colle pour béton Würth se distingue par sa capacité à offrir une adhérence exceptionnelle sur des surfaces variées. Elle résiste aux conditions climatiques extrêmes, assurant ainsi une durabilité accrue. De plus, sa formule innovante permet une application facile et rapide, réduisant le temps de travail et augmentant l'efficacité sur le chantier.Caractéristiques importantes de la colle pour béton
Les colles pour béton de la gamme Würth sont disponibles dans une variété de formats pour s'adapter à différents besoins, allant de cartouches de 310 ml à des bidons de 5 litres. Elles sont formulées à partir de polymères de haute qualité, garantissant une résistance mécanique élevée. Ces colles sont souvent disponibles en couleur grise, se fondant parfaitement avec le béton. Elles respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, telles que les normes EN 1504 pour les produits de réparation du béton.Domaines d'applications courants
La colle pour béton Würth est idéale pour une multitude d'applications professionnelles. Elle est fréquemment utilisée dans la construction et la rénovation de structures en béton, la fixation de panneaux préfabriqués, et le collage de matériaux lourds. Elle convient également pour des applications dans le secteur industriel, où une adhérence forte et durable est cruciale.Conseils d'utilisation
Pour un résultat optimal, il est recommandé de préparer soigneusement les surfaces en les nettoyant de toute poussière, graisse ou particules lâches. Appliquez la colle uniformément avec un pistolet applicateur pour les cartouches ou une spatule pour les formats plus grands. Assurez-vous de respecter le temps de séchage indiqué sur l'emballage pour garantir une adhésion maximale. Enfin, stockez le produit dans un endroit sec et frais pour préserver ses propriétés adhésives.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Quelles sont les bases chimiques disponibles pour une colle pour béton Würth ?
La gamme «Colle pour béton» de Würth propose plusieurs bases chimiques : polyuréthane mono-composant (PU), caoutchouc naturel polychloroprène, éthylène-acétate de vinyle, ainsi que des résines hybrides ou MS polymère. Chaque formulation présente des propriétés spécifiques d’adhérence, d’élasticité, de résistance aux agents externes.
Quelle est la dureté Shore typique de ces colles et pourquoi est-ce important pour un usage professionnel ?
Par exemple, le PU 40 Plus a une dureté Shore A de 40. Une dureté moyenne permet d’assurer à la fois une souplesse relative face aux vibrations ou aux dilatations, et une résistance mécanique suffisante pour des contraintes élevées sur chantier.
Quels sont les intervalles de température d’application et de service pour les colles PU Würth ?
Le mastic-colle PU 40 Plus est utilisable dans une plage de température de mise en œuvre de +5 à +35 °C, avec une résistance thermique de service de –40 à 90 °C. Ces valeurs garantissent que le produit conservera ses performances mécaniques même sous contraintes thermiques.
Quels formats de conditionnement trouve-t-on dans la gamme Colle pour béton Würth ?
On trouve des cartouches de 290 à 310 ml, poches, bidons, mousses pistolables de 750 ml selon les produits, pour s’adapter aux petits comme grands chantiers, à une application ponctuelle ou continue.
Compatibilité des supports
Sur quels supports la colle pour béton Würth adhère-t-elle efficacement ?
Elle adhère sur béton, béton cellulaire, pierre naturelle ou artificielle, céramique, bois massif, panneaux bois, métaux tels que l’aluminium, l’acier inoxydable, cuivres, et sur des surfaces peintes ou vernies.
Est-ce que ces colles exigent un primaire d’accrochage selon le support ?
Certains produits PU mono-composants adhèrent sans primaire sur la majorité des supports classiques (béton, métaux, bois, céramique). Toutefois, pour des supports très lisses, non absorbants ou en condition humide, l’emploi d’un primaire peut améliorer significativement l’adhérence.
Performance et durabilité
Quelle est la résistance de ces colles face à l’eau, aux agents chimiques ou aux intempéries ?
Les formulations telles que le PU 40 Plus présentent une résilience élevée face à l’eau (douce ou salée), aux acides et soudes diluées, ainsi qu’aux UV et variations climatiques. Elles sont non corrosives et adaptées à des utilisations extérieures exposées.
Les colles pour béton Würth sont-elles compatibles avec des surfaces légèrement humides ?
Oui. Les mastics PU et MS polymère acceptent des supports secs ou légèrement humides. L’humidité ambiante favorise la polymérisation des PU mono-composants.
Quel est le comportement en terme d’élasticité ou de mouvement après durcissement ?
Les produits hybrides et PU mono-composants offrent une élasticité permanente pouvant absorber des mouvements ou dilatations (souvent jusqu’à 20-25 %). Ces performances sont indispensables sur des surfaces soumises à vibration ou changement de température.
Application chantier
Comment préparer les surfaces avant application de la colle pour béton ?
Les supports doivent être plan, propres, secs ou légèrement humides, exempts de poussière, graisse ou toute contamination. Le débit d’application doit être maîtrisé grâce à un pistolet approprié ou une spatule. Le joint doit assurer un bon contact et être comprimé si nécessaire selon les surfaces.
Quels sont les temps de formation de peau et de durcissement des produits Würth ?
Par exemple, le PU 40 Plus forme sa peau entre 45 et 55 minutes à 20 °C. Le durcissement complet dépend de l’épaisseur, de la température et de l’humidité. Ces paramètres influencent la résistance finale au cisaillement et à la traction.
Quelles conditions de stockage pour préserver les performances d’une colle pour béton ?
Stockage recommandé entre +5 et +25 °C, à l’abri du gel, dans un endroit sec. Utiliser le produit avant la date limite indiquée pour garantir les caractéristiques initiales.
Normes et sécurité
Quels standards ou normes s’appliquent aux colles pour béton Würth ?
Certains produits sont conformes aux normes internationales pour adhésifs : DIN/EN 204 pour adhérence D4, normes de résistance thermique, normes d’étanchéité et exigences de stabilité mécanique. Les fiches techniques précisent les certifications applicables.
Peut-on peindre ou poncer une colle pour béton une fois durcie ?
Oui, des produits comme PU 40 Plus peuvent être poncés avec un abrasif adapté et peints après durcissement complet, surtout si revêtement aqueux. Pour peintures solvantées, tester au préalable la compatibilité.