CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S1P

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 chaussures de sécurité S1P pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 35, 37,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité S1P : alliez légèreté et protection anti-perforation

Les chaussures de sécurité S1P sont des modèles basses conformes à la norme ISO 20345, qui ajoutent à la protection de base une propriété antistatique, une absorption d'énergie au talon et une insole anti-perforation. Contrairement à la catégorie S3, elles ne garantissent pas de résistance à la pénétration d'eau, ce qui les rend plus légères et plus respirantes pour un usage en intérieur sec. Disponibles en daim, textile ou jacquard, avec coque en fibre de verre ou en acier, elles conviennent aux professionnels qui recherchent un chaussant confortable au quotidien sans sacrifier la sécurité anti-perforation exigée sur de nombreux sites industriels et logistiques.


La petite anecdote sur ce type de produits

La catégorie S1P occupe une place particulière dans la classification européenne des chaussures de sécurité : elle correspond à la norme SB enrichie de trois protections complémentaires, la propriété antistatique (A), l'absorption d'énergie au talon (E) et la résistance à la perforation de la semelle (P), sans toutefois exiger l'étanchéité imposée à la catégorie S3. Cette combinaison répond à un besoin très concret dans l'industrie légère et la logistique, où le risque de marcher sur un clou ou une vis existe, mais où l'eau stagnante n'est pas une menace quotidienne. Les fabricants ont ainsi pu alléger l'empeigne et la semelle, donnant naissance à des modèles proches d'une chaussure de ville ou de sport, bien plus légers qu'une chaussure S3 montante traditionnelle.


Les points forts de ce type de produits

  • Légèreté et respirabilité supérieures aux catégories S3 grâce à l'absence d'exigence d'étanchéité
  • Protection anti-perforation de la semelle combinée à une propriété antistatique
  • Doublure textile et renforts talon limitant l'échauffement sur un usage prolongé
  • Styles variés allant du modèle sportif au modèle habillé pour s'adapter à l'image professionnelle recherchée
  • Versions ESD et sans métal disponibles pour les zones sensibles
  • Déclinaisons femme disponibles avec un chaussant adapté
  • Modèles réfléchissants disponibles pour une meilleure visibilité en faible luminosité
  • Poids réduit par rapport aux montantes S3, appréciable sur les déplacements fréquents
  • Semelle antidérapante conforme SRC conservée malgré la légèreté de la construction

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Catégorie de sécurité : S1P ou S1PS (version supplémentaire avec protections additionnelles)
  • Matériau d'empeigne : daim, daim avec insert textile, textile ou jacquard selon le modèle
  • Matière de la coque de protection : fibre de verre ou acier
  • Normes : ISO 20345 ou ISO 20345:2022, avec marquages SRC, FO, CI, HRO ou ESD selon la référence
  • Couleurs : gris, gris moucheté, noir, anthracite ou associations gris/rose selon la gamme
  • Largeur de pied : taille standard (10,5) ou taille confort (11) selon le modèle
  • Désignation du type : low-cut shoe, construction basse sans tige montante
  • Autres normes : marquage DGUV 112-191 présent sur plusieurs références certifiées
  • Finition intérieure : doublure textile avec renfort talon anti-frottement

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Logistique, entrepôts et plateformes de distribution en environnement sec
  • Industrie légère et ateliers avec risque de perforation ponctuelle au sol
  • Maintenance et métiers nécessitant un port prolongé et confortable toute la journée
  • Ateliers de contrôle, préparation de commandes et environnements de bureau technique
  • Zones EPA avec les versions ESD pour protéger les composants électroniques sensibles
  • Métiers de bureau technique et contrôle qualité en atelier nécessitant un chaussant léger

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Réserver la catégorie S1P aux environnements secs, et préférer une S3 en cas de risque d'humidité
  • Vérifier la présence du marquage ESD si le poste l'exige
  • Choisir une version sans métal pour les zones équipées de portiques de détection
  • Comparer les finitions (daim, textile) selon le niveau d'image professionnelle recherché
  • Privilégier un modèle respirant en atmosphère chaude pour limiter la transpiration
  • Adapter la largeur de pied proposée pour éviter tout point de pression lors d'un port prolongé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

ModèleMatériau d'empeigneCoque de protectionParticularitéUsage privilégié
S1P Jogger Daim Fibre de verre Modèle polyvalent Usage quotidien en intérieur
S1P Cetus Textile Fibre de verre Légère et respirante Port prolongé
S1P Daily Race Textile Plastique Sans métal Zones avec détection métal
S1P Caracas Suede Daim Fibre de verre Légère Chantier intérieur
S1P Grus Daim Acier Style sportif Confort au quotidien
S1P Lina Textile Fibre de verre Modèle femme Chaussant féminin
S1P Caracas Reflective Daim Fibre de verre Bandes réfléchissantes Visibilité en faible luminosité