GOUPILLE FENDUE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goupille fendue inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 63 mm, 32 mm, 40 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, dans divers diamètres : 3.2 mm, 1.6 mm, 2.5 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 94.

Filter


Goupille fendue en inox : sécurisez vos assemblages avec une résistance à la corrosion

Une goupille fendue en inox est un dispositif de fixation utilisé pour sécuriser des assemblages mécaniques. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui la rend idéale pour des environnements exigeants. La goupille est conçue avec une fente longitudinale qui permet une légère compression lors de son insertion dans un trou pré-percé. Une fois en place, elle s'expand légèrement pour maintenir fermement les composants ensemble, assurant une fixation fiable et durable dans diverses applications industrielles.

Points forts des goupilles fendues en inox

Les goupilles fendues en inox de Würth se distinguent par leur robustesse et leur résistance à la corrosion. Conçues pour offrir une fiabilité maximale, elles garantissent une fixation sécurisée dans diverses conditions environnementales. Leur conception en acier inoxydable assure une longévité accrue, même dans des environnements humides ou exposés à des agents corrosifs. La facilité d'installation et de retrait en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant efficacité et durabilité.

Caractéristiques importantes des goupilles fendues en inox

Ces goupilles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 1,5 mm à 10 mm de diamètre, et de 10 mm à 100 mm de longueur, permettant ainsi de répondre à divers besoins spécifiques. Fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, elles respectent les normes DIN 1481, garantissant une compatibilité et une interchangeabilité optimales. La finition polie des goupilles offre non seulement une esthétique soignée mais aussi une protection supplémentaire contre l'usure.

Domaines d'applications courants des goupilles fendues en inox

Les goupilles fendues en inox sont couramment utilisées dans les secteurs de la mécanique, de l'automobile, et de l'industrie maritime. Elles servent principalement à l'assemblage et à la fixation de pièces mécaniques, telles que les axes et les charnières, où une résistance élevée à la corrosion est requise. Leur capacité à maintenir des éléments en position sous des contraintes mécaniques élevées les rend indispensables dans les environnements industriels exigeants.

Conseils d'utilisation des goupilles fendues en inox

Pour une installation optimale, il est conseillé de choisir une goupille dont le diamètre est légèrement supérieur à celui du trou de montage, assurant ainsi un ajustement serré. Lors de l'insertion, veillez à utiliser un marteau en caoutchouc ou un outil de pose adapté pour éviter d'endommager la goupille. Pour garantir une durabilité maximale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de la goupille, surtout dans des environnements soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques.