FORET / MÈCHE TARAUDEUR
Forets taraudeurs : percez et réalisez un filetage en une seule opération
Les forets taraudeurs combinent un outil de perçage et une partie de taraudage afin de produire un trou puis un filetage intérieur dans une opération continue, lorsque le matériau et la référence s’y prêtent. Les produits associés à cette catégorie comprennent des modèles en acier rapide HSS ou en acier rapide au cobalt HSCo, ainsi que des variantes et coffrets couvrant plusieurs tailles. La dimension du filetage, son pas, le diamètre de perçage recommandé et la matière de la pièce doivent être compatibles avec l’outil. Cette solution peut réduire les changements d’outil, mais elle ne dispense pas de choisir la bonne vitesse, le bon lubrifiant et le bon mode de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le taraudage suit normalement le perçage : il faut d’abord créer un trou au diamètre adapté, puis former le filet avec un taraud. Le foret taraudeur réunit ces étapes dans un outil combiné, conçu pour enchaîner la coupe et la création du filet sans démontage intermédiaire. Le principe fait gagner du temps sur certaines opérations répétitives, mais exige un trou initial correctement dimensionné et un axe parfaitement maintenu. Sur une pièce difficile ou un filetage critique, le procédé en deux étapes peut rester préférable selon la qualité attendue.
Les points forts de ce type de produits
- La combinaison perçage-taraudage réduit les changements d’outil et peut accélérer des opérations répétitives.
- Les références existent pour des dimensions de filetage distinctes; les coffrets permettent de disposer de plusieurs tailles dans l’atelier.
- Les variantes HSS et HSCo répondent à des matériaux et conditions de coupe différents, à sélectionner selon la fiche technique.
- Le montage sur machine adaptée permet une progression guidée depuis le perçage jusqu’à la réalisation du filetage.
- Les dimensions de filetage métrique et le pas sont identifiables sur les références, ce qui facilite la préparation des opérations.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Un exemple recensé est un foret taraudeur HSS pour filetage M3, au pas de 0,5 mm, d’une longueur totale de 37 mm.
- La gamme associée comprend des forets en HSS et HSCo; il faut vérifier la matière de coupe exacte et les métaux compatibles pour chaque outil.
- Le diamètre du trou avant taraudage dépend du filetage et de la référence; il doit être conforme aux données du fabricant.
- Les coffrets de 6 pièces sont présents dans les produits associés. Leur composition et leurs tailles doivent être contrôlées avant achat.
- La forme de queue, le sens de rotation, les dimensions et la plage d’application varient selon les modèles; aucun jeu de paramètres unique ne convient à toute la gamme.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
Les forets taraudeurs sont utilisés en maintenance, en fabrication mécanique et en assemblage métallique pour réaliser des filetages intérieurs dans des pièces compatibles. Ils peuvent être intéressants lorsqu’une série de trous doit être percée puis filetée, ou lorsque l’accès rend les changements d’outil peu pratiques. Les petites dimensions comme M3 concernent des assemblages de précision où l’alignement et le diamètre de perçage sont essentiels. Les applications sur acier, aluminium ou autres métaux dépendent de la matière de coupe et des limites indiquées sur la référence. Pour un filetage de sécurité ou une matière difficile, validez le procédé avant production.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Déterminez le filetage souhaité, son pas et le diamètre de perçage requis à partir de la fiche technique.
- Vérifiez la compatibilité du foret taraudeur avec le matériau de la pièce et le mandrin de la machine.
- Serrez et alignez la pièce; avancez dans l’axe sans exercer de contrainte latérale sur l’outil.
- Réglez une vitesse adaptée et utilisez le lubrifiant de coupe recommandé pour le matériau et le filetage.
- Arrêtez l’outil dès que l’opération est terminée, retirez les copeaux sans les toucher à la main et contrôlez le filet avec le moyen de vérification approprié.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Matière de coupe | Données représentatives | Usage |
|---|---|---|---|
| Foret taraudeur HSS | Acier rapide HSS | Exemple M3 × 0,5; longueur 37 mm | Perçage et filetage combinés dans les matériaux compatibles |
| Foret taraudeur HSCo | Acier rapide au cobalt | Tailles et pas selon référence | Opérations exigeantes dans les matériaux déclarés compatibles |
| Coffret de forets taraudeurs | HSS ou HSCo selon assortiment | Exemple de coffret 6 pièces | Plusieurs dimensions de filetage à portée de main |