FORET / MÈCHE CARBURE
Forets carbure : percez efficacement les matériaux les plus durs et augmentez votre productivité
Les forets carbure sont des outils de coupe utilisés principalement dans l'industrie pour percer des matériaux durs tels que les métaux, les alliages et les composites. Fabriqués à partir de carbure de tungstène, un matériau extrêmement dur et résistant à la chaleur, ces forets offrent une durabilité et une précision supérieures par rapport aux forets en acier. Leur conception permet une évacuation efficace des copeaux et une réduction de l'usure, ce qui les rend idéaux pour des applications nécessitant une haute performance et une longue durée de vie.
Les points forts des forets au carbure de tungstène
Les forets au carbure de tungstène se distinguent par leur exceptionnelle résistance à l'usure et à la chaleur. Leur composition robuste permet de percer des matériaux durs tels que l'acier inoxydable, le béton et les alliages métalliques sans compromettre la qualité du travail. De plus, ils assurent une longévité accrue, réduisant ainsi la fréquence de remplacement et les coûts associés. Leur conception permet également une meilleure évacuation des copeaux, ce qui améliore l'efficacité et la propreté du perçage.
Les différents types de forets au carbure de tungstène
Würth propose une gamme étendue de forets en carbure de tungstène, adaptés à divers matériaux et applications professionnelles. Voici les principaux types disponibles :
Forets métal en carbure de tungstène
Conçus pour le perçage de tous types d’aciers, y compris les aciers inoxydables et les matériaux très durs.
Modèles hautes performances avec canaux de refroidissement internes, offrant une excellente évacuation des copeaux et une grande précision d’alignement du trou.
Différentes géométries disponibles pour l’usinage de l’aluminium, avec des listels spécifiques pour la stabilité et la précision, et des revêtements spéciaux pour éviter la formation d’arêtes rapportées.
Versions universelles adaptées à de nombreux matériaux métalliques grâce à des traitements de surface optimisés.
Forets à percussion SDS-Plus avec tête en carbure
Spécialement conçus pour le perçage dans le béton armé et les armatures, avec une tête en carbure et un emmanchement SDS-Plus.
Disponibles en versions Quadro-L et Quadro-L Vario, avec 4 spirales pour une meilleure évacuation des poussières et une grande longévité.
Forets multi-matériaux en carbure
Permettent de percer proprement et précisément à travers différents matériaux dans le même trou (carrelage, brique, marbre, bois, plastique, métal, etc.).
Arêtes de coupe ultra-aiguisées en carbure de tungstène, profil à quatre étages pour une évacuation efficace de la poussière de perçage.
Utilisables en perçage rotatif, non adaptés au perçage à percussion.
Forets carbure monobloc
Pour le perçage de matériaux très durs comme l’acier, la fonte, l’acier inoxydable, le titane et l’aluminium.
Revêtement TiAlN (nitrure de titane-aluminium) pour une résistance accrue à l’abrasion et à l’oxydation, permettant un usage à haute température.
Excellente évacuation de la chaleur et maîtrise de la formation du copeau, adaptés à l’usinage de précision sur machines fixes (CN).
Mèches à bois en carbure
Pour le perçage de bois et de matériaux composites, avec une grande longévité et une coupe nette grâce à l’arête en carbure.
Résumé des caractéristiques
- Forets et mèches avec pointe ou tête en carbure de tungstène, adaptés aux matériaux très durs.
- Excellente résistance à l’usure, à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
- Disponibles pour différents supports : béton armé, acier, inox, fonte, titane, bois, composites et multi-matériaux.
- Types variés : forets métal carbure monobloc, forets béton SDS-Plus et SDS Max, forets multi-matériaux, mèches à bois carbure.
- Finitions et revêtements optimisés (TiAlN, AlCrN, ANTRADUR, NANODUR) pour une meilleure longévité et réduction de l’usure.
- Emmanchements : SDS-Plus, SDS Max, queue cylindrique, queue hexagonale ou polygonale selon l’application.
- Disponibles à l’unité ou en coffrets (7, 12 pièces et plus).
- Applications : construction, métallurgie, automobile, aéronautique, menuiserie métallique, rénovation et maintenance industrielle.
Tableau comparatif des forets carbure Würth
| Type de foret/mèche | Application principale | Matière/Revêtement | Emmanchement | Caractéristiques | Exemples de modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Forets à percussion béton SDS-Plus | Béton, béton armé, armatures | Tête en carbure, 4 spirales | SDS-Plus | Évacuation optimale des poussières, grande longévité | Quadro-L, Quadro-L Vario |
| Forets multi-taillants béton SDS Max | Béton épais et structures résistantes | Carbure | SDS Max | Perçage haute puissance | Foret SDS Max multi-taillants |
| Forets multi-matériaux MFD-S | Brique, carrelage, bois, plastique, métal léger | Acier trempé + pointe carbure | Cylindrique, SDS-Plus, hexagonal | Arêtes de coupe spéciales, polyvalence d’utilisation | MFD-S queue cylindrique, hexagonale, SDS Plus |
| Forets métal carbure monobloc | Aciers durs, inox, fonte, titane | Carbure monobloc, revêtements TiAlN ou AlCrN | Queue cylindrique DIN 6535 | Grande précision, usinage haute performance | DIN 6537K, HPC Speeddrill |
| Forets béton aspirants | Béton et béton armé | Pointe carbure | SDS-Plus et SDS Max | Évacuation des poussières intégrée | Quadro-L aspirant SDS Plus / Max |
| Mèches bois en carbure | Bois et composites | Acier + plaquettes carbure | Cylindrique ou 3 pans | Coupe nette, longue durée de vie | Mèches carbure bois |
| Forets à centrer carbure | Perçage avant scie-cloche métal | Carbure de tungstène | Cylindrique | Guide précis, robustesse | Foret à centrer HSCo / carbure |
| Coffrets et assortiments | Multi-usages (béton, métal, carrelage) | Selon type de foret | SDS Plus / cylindrique / hexagonal | Sets complets de 3 à 12 pcs | Coffrets Quadro-L, MFD-S multipièces |
Domaines d'applications courants des forets au carbure de tungstène
Ces forets sont couramment utilisés dans l'industrie métallurgique, la construction, et la fabrication de machines, où la précision et la résistance sont cruciales. Ils sont également prisés dans l'industrie automobile et aéronautique pour le perçage de composants critiques. Leur capacité à percer des matériaux durs les rend également indispensables dans les travaux de rénovation et d'installation industrielle.
Conseils d'utilisation des forets au carbure de tungstène
Pour tirer le meilleur parti des forets au carbure de tungstène, il est recommandé d'utiliser une vitesse de rotation adaptée au matériau à percer, afin de minimiser l'usure. L'utilisation de lubrifiants appropriés peut également prolonger la durée de vie du foret et améliorer la qualité du perçage. Enfin, il est essentiel de vérifier régulièrement l'état du foret pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, garantissant ainsi un travail toujours précis et efficace.