FRAISE POUR VERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 fraise pour verre pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 56 mm, 63 mm, 50 mm,... et diamètres : 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm,..., de différents types : Coffret de fraises coniques, Fraise carbure, Assortiment de fraises carbure,..., et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

La fraise pour verre est un outil utile dans le domaine de la verrerie et de la décoration. Elle permet de sculpter, graver et percer le verre avec une précision remarquable, offrant ainsi des possibilités infinies pour la création artistique et la personnalisation d'objets. Grâce à sa conception spécifique, la fraise pour verre minimise les risques de bris ou de fissure, assurant une coupe nette et propre, même sur les verres les plus délicats. Les professionnels de la vitrerie, de la bijouterie, ainsi que les artistes et artisans, trouvent dans cet outil une solution efficace pour réaliser des œuvres détaillées et des finitions de haute qualité. La fraise pour verre est donc un choix privilégié pour tous ceux qui travaillent ce matériau noble, combinant robustesse, précision et polyvalence dans leurs projets.