FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 12 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 Foret et mèche métal de diamètre 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 109 mm, 125 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Revêtement multicouche Magma,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 12 mm est un outil essentiel pour les professionnels de travaux manuels, permettant de percer avec précision et efficacité dans divers types de métaux. Grâce à sa conception robuste, Le foret métal de diamètre 12 mm assure une grande durabilité et une résistance accrue face à l'usure, rendant possible le perçage de matériaux denses sans déformation ni émoussement rapide. Son diamètre de 12 mm offre une polyvalence idéale pour une multitude d'applications, allant de la construction métallique à la fabrication de pièces mécaniques, en passant par la réparation d'outils et d'équipements. Le foret métal 12 mm est donc un choix privilégié pour ceux qui recherchent efficacité et fiabilité pour leurs projets impliquant le travail des métaux.