Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 1869 R1 type RN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 1869 R1 type RN

Foret extra-large en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier jusqu'à une résistance de 850 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec cœur en acier).

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication
  • Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court de précision conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062470…) est idéal pour cette tâche.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau