SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 42 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Scie cloche diamètre 42 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 35 mm, 20 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Scie cloche 42 mm : découpez des trous précis et réguliers pour passages de câbles et gaines
Une scie cloche 42 mm est un outil de coupe circulaire destiné au perçage de trous de diamètre 42 mm dans des matériaux tels que le bois, les plaques de plâtre, les plastiques ou certains métaux (selon le modèle). Elle se monte sur une perceuse via un mandrin et un foret pilote, permettant une découpe précise pour le passage de gaines, câbles, tubes ou l’installation d’équipements techniques.