ÉCROU 6 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 151 écrou 6 pans pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous 6 pans sont des éléments de fixation qui se caractérisent par leur forme hexagonale. Ils sont utilisés pour assembler des pièces métalliques entre elles, en les serrant avec une clé ou une douille. Les écrous 6 pans proposés par Würth sont fabriqués en acier zingué ou en inox, selon les besoins et les normes de résistance. Ils sont disponibles en différentes dimensions, allant de M3 à M36, et en différentes finitions, comme le zingué, le bichromaté ou le brut. Les écrous 6 pans de Würth sont conçus pour offrir une qualité optimale et une durabilité maximale. Ils sont adaptés à de nombreux secteurs d'activité, comme la construction, la mécanique, l'automobile ou l'industrie. Que vous cherchiez des écrous 6 pans standard, à embase, à frein ou à sertir, vous trouverez chez Würth le produit qui répond à vos exigences.