CHEVILLE MULTI MATÉRIAUX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 cheville multi matériaux pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, Nylon (polyamide),..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 60 mm, 30 mm,....
Chevilles multimatériaux : fixez durablement dans le béton, la brique et les matériaux creux
Les chevilles multimatériaux sont des chevilles plastiques universelles conçues pour s'ancrer dans presque tous les supports : béton, brique pleine, parpaing, brique creuse ou plaque de plâtre. Dans les matériaux pleins, elles s'expansent contre les parois du perçage. Dans les matériaux creux, elles se déforment et forment un nœud derrière la paroi, ce qui assure la tenue de la vis. La gamme Würth comprend des chevilles SHARK en polyamide, en polyéthylène ou en polypropylène, des chevilles à frapper, des chevilles nylon et des coffrets assortis. Électriciens, plaquistes, menuisiers et installateurs les utilisent pour fixer des charges légères à moyennes.
La petite anecdote sur ce type de produits
La cheville plastique moderne est née d'une idée simple : remplacer le bouchon de bois et le plâtre qu'on enfonçait dans les murs pour y visser. Son invention date du début du XXe siècle, et la matière plastique a ensuite permis de produire en série des corps d'expansion fiables et peu coûteux. Le nylon, ou polyamide, est apprécié pour sa résistance mécanique et sa tenue en température. Le polyéthylène et le polypropylène sont plus souples. Les chevilles actuelles intègrent des détails de conception très étudiés : ergots anti-rotation, segments d'expansion répartis sur la longueur, tête d'ancrage facilitant la formation du nœud, ou encore plusieurs points d'ancrage dans les modèles bicomposants comme la cheville Shark Twist à huit nœuds. Cette polyvalence évite d'avoir à identifier précisément le support avant de percer, ce qui est très pratique sur chantier.
Les points forts de ce type de produits
- Ancrage universel dans les matériaux pleins comme dans les matériaux creux, avec un seul type de cheville
- Dispositifs anti-rotation et ergots latéraux qui empêchent la cheville de tourner dans le trou de perçage
- Couple d'insertion de la vis faible, pour un vissage rapide et un guidage précis de la vis grâce au taraudage préformé
- Modèles à frapper pour une pose rapide, sans vissage préalable, directement à travers la pièce à fixer
- Version inox A2 pour les environnements humides ou les applications extérieures
- Coffrets assortis de 355 à 900 pièces, pour avoir le bon diamètre sans interrompre le travail
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres courants : 5, 6, 8, 10, 12 et jusqu'à 14 mm pour les chevilles SHARK Pro et Twist, jusqu'à 20 mm pour les chevilles nylon
- Longueurs de cheville : de 28 à 66 mm dans les coffrets assortis, 16 mm pour les petits modèles pour parpaing et brique
- Matières : polyamide (PA), polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et nylon
- Plage de températures d'utilisation : de -40 à +100 °C pour le polyamide, de -40 à +50 °C pour le modèle bicomposant
- Couleurs : rouge, blanc perlé, anthracite ou gris clair selon les modèles
- Chevilles à frapper : diamètre de perçage de 5 à 8 mm, profondeur de pose de 25 à 30 mm, longueur de 35 à 45 mm
- Vis associées : acier zingué (tête fraisée, fraisée bombée, à embase) ou inox A2, empreinte Z2 ou PZ
- Longueur de vis conseillée : épaisseur de la pièce à fixer, plus longueur de cheville, plus diamètre de la vis
- Charges : plage de charges faibles à moyennes selon le support et le diamètre
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation d'étagères, de rails, de tringles, de goulottes de câblage et de luminaires
- Pose de supports, d'équerres et de plaques sur béton, brique pleine, parpaing ou brique creuse
- Fixation de lattes, de tôles fines et de composants sur façade avec les chevilles à frapper
- Montage sur cloison sèche avec les chevilles à frapper spécifiques pour plaque de plâtre
- Fixations extérieures avec les modèles en inox A2 dans des environnements humides
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre de la cheville en fonction de la vis et de la charge à supporter
- Percer au diamètre prescrit et à la profondeur recommandée, puis dépoussiérer soigneusement le trou
- Utiliser la perceuse en mode rotation seul pour les matériaux creux, et en percussion pour les matériaux pleins
- Insérer la cheville à fleur de la surface, puis visser sans forcer pour éviter de la faire tourner
- Utiliser une vis de longueur suffisante pour traverser la pièce à fixer et atteindre toute la longueur de la cheville
- Pour les chevilles à frapper, enfoncer le clou jusqu'à la butée sans trop frapper, afin de ne pas déformer la collerette
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Matière | Diamètre courant | Température d'utilisation | Mode de pose | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheville SHARK avec ou sans collerette | Polyéthylène (PE) | Selon référence | Selon référence | Perçage puis vissage | Fixations de charges faibles dans presque tous les supports |
| Cheville SHARK Pro | Polyamide (PA), anthracite | 5 à 14 mm | -40 à +100 °C | Perçage puis vissage, anti-rotation | Matériaux creux (nœud) et pleins (expansion) |
| Cheville bicomposant SHARK Twist | Polypropylène (PP) et polyamide (PA) | 6 à 14 mm | -40 à +50 °C | Pose à fleur par pression du doigt puis vissage | Ancrage à huit nœuds pour supports variés |
| Cheville à frapper avec vis | Plastique, clou acier zingué ou inox A2 | 5 à 8 mm | Selon référence | Perçage puis frappe du clou | Fixation traversante de lattes, tôles, goulottes et cloisons sèches |
| Cheville nylon (W-MR, PLX) | Nylon | 5, 6, 8, 10 à 20 mm | Selon référence | Perçage puis vissage | Charges légères, parpaing et brique |
| Coffrets de chevilles assorties | Polyamide ou plastique | 5 à 12 mm | Selon référence | Assortiment de 355 à 900 pièces | Équipement d'atelier et de véhicule de chantier |