VIS 6X120
Vis 6x120 : assemblez le bois, le métal et la charpente avec des fixations robustes de 6 mm de diamètre
Les vis de 6 mm de diamètre et de 120 mm de longueur sont des fixations de forte section, destinées aux assemblages porteurs et aux épaisseurs importantes. On les trouve en vis à bois à filetage partiel ou total, en tirefonds à tête hexagonale, en vis à tête cylindrique ou hexagonale pour le montage mécanique et en boulons à tête ronde et collet carré. Elles sont proposées en acier zingué, en acier brut de classe 8.8, 10.9 ou 12.9 et en inox A2 ou A4. Charpentiers, menuisiers, métalliers, monteurs d'ossatures et équipes de maintenance les utilisent pour fixer des poutres, des platines, des lambourdes et des pièces métalliques épaisses.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le « 6x120 » est une notation de chantier : le premier chiffre donne le diamètre de la tige en millimètres, le second la longueur de la vis. Cette écriture simple permet de commander une fixation sans ambiguïté, d'un fournisseur à l'autre. Les classes de résistance gravées sur les têtes, comme 8.8 ou 10.9, suivent une logique précise : le premier chiffre indique la résistance à la traction en centaines de newtons par millimètre carré, le second le rapport entre limite d'élasticité et résistance. Côté bois, la vis à filetage partiel et fût lisse a été pensée pour tirer les deux pièces l'une contre l'autre : le filetage ne mord que dans la pièce arrière, et l'assemblage se resserre en fin de vissage.
Les points forts de ce type de produits
- Grande longueur de 120 mm qui permet de traverser des épaisseurs importantes de bois, de panneaux ou de métal
- Diamètre de 6 mm adapté aux assemblages porteurs de charpente, d'ossature et de menuiserie lourde
- Vis à bois à pointe et à filetage spécial qui limitent le pré-perçage dans de nombreuses applications
- Têtes variées : rondelle, fraisée, hexagonale, cylindrique, pour choisir la reprise d'effort et la finition
- Classes de résistance de 4.8 à 12.9 pour les vis en acier, et inox A2 ou A4 pour les milieux humides
- Empreintes RW, PZ, Torx ou six pans creux qui assurent une bonne transmission du couple
- Revêtements zingués à 5 µm ou finitions brutes selon l'exposition à la corrosion
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre nominal : 6 mm, soit M6 pour les vis métriques
- Longueur : 120 mm, avec des longueurs de filetage variables selon le modèle
- Matières : acier zingué, acier brut, inox A2 et inox A4
- Classes de résistance : 4.8, 8.8, 10.9 et 12.9 pour l'acier, 70 ou 80 pour l'inox
- Normes courantes : DIN 571 pour les tirefonds, ISO 4014 et 4017 pour les vis hexagonales, ISO 4762 pour les vis CHc, DIN 603 pour les vis à collet carré
- Filetages : bois, partiel, total ou double filetage selon l'assemblage
- Entraînements : six pans extérieurs, six pans creux, empreinte RW, PZ ou Torx
- Revêtement : zinc de 5 µm, bleuté, brillant, ou finition brute
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage de charpentes, de poutres et de lambourdes en bois massif
- Fixation d'ossatures bois et de platines métalliques sur support bois
- Montage mécanique de pièces épaisses en métallerie et en maintenance
- Fixation de supports, de consoles et d'équipements en milieu humide avec les versions inox
- Assemblage de glissières ou de pièces dans une fente grâce aux vis à collet carré
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la matière selon l'environnement : acier zingué à l'intérieur, inox A2 ou A4 à l'extérieur ou en milieu humide
- Vérifier que la longueur de 120 mm laisse une pénétration suffisante dans la pièce porteuse
- Pré-percer les bois durs et les pièces proches des bords pour éviter les fentes
- Utiliser l'embout adapté à l'empreinte de la vis, bien emboîté, pour ne pas abîmer la tête
- Respecter les couples de serrage conseillés pour les vis métriques de classe supérieure
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis | Diamètres | Matières | Entraînement | Application |
|---|---|---|---|---|
| Vis à bois ASSY 4 WH, tête rondelle | 6 et 8 mm | Inox A2 ou acier zingué (A3K) | Empreinte RW | Assemblage bois-bois, filetage partiel |
| Vis ASSY 4 combi, tête hexagonale | 6, 8, 10 et 12 mm | Acier zingué (A3K) | SW9, SW12, SW15 et SW17 | Assemblage bois-métal, filetage partiel ou total |
| Vis ASSY 4 CSMP, tête fraisée | 6 mm | Acier zingué (A3K) | Empreinte RW | Fixation rapide sans jeu, double filetage |
| Tirefond à tête hexagonale DIN 571 | Selon référence | Acier zingué (A2K) ou inox A2 | Six pans extérieurs | Raccords en bois massif |
| Vis à tête hexagonale ISO 4014 / ISO 4017 | M6 à M16 selon référence | Acier 8.8 ou 10.9, inox A2 ou A4 70 | Six pans extérieurs | Montage mécanique et métallerie |
| Vis à tête cylindrique CHc ISO 4762 | Selon référence | Acier 8.8, 10.9, 12.9, inox A2 ou A4 | Six pans creux | Assemblage mécanique de précision |
| Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 | M8 et M10 | Acier 4.8 ou 8.8 zingué, inox A2 70 | Serrage côté écrou | Fixation dans une fente ou un trou oblong |