ÉCROU CUIVRE M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou cuivre M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Cuivre, épaisseur du revêtement 5µm, Cuivre, épaisseur du revêtement 12µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou cuivre M8 est reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour des applications dans des environnements exigeants. Grâce à sa conductivité électrique élevée, l'écrou cuivre M8 est également prisé dans l'industrie électrique pour sécuriser des connexions. Sa compatibilité avec divers matériaux et sa facilité d'installation le rendent indispensable dans la plomberie et la construction, où il assure une fixation fiable et durable. Concrètement, l'écrou cuivre M8 se distingue par sa polyvalence et sa performance, répondant aux besoins de plusieurs secteurs industriels.