JOINT TORIQUE 50 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 joint torique 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18 mm, 1.78 mm, 1.8 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) / Brut}.
Filter
Le joint torique 50 mm est un élément essentiel dans le domaine de l'étanchéité. Grâce à sa conception en caoutchouc élastique, il offre une solution efficace pour prévenir les fuites de liquides ou de gaz dans divers équipements. Sa taille de 50 mm le rend parfaitement adapté pour une grande variété d'applications industrielles, allant de la plomberie à l'automobile. Le joint torique 50 mm se distingue par sa résistance exceptionnelle aux températures extrêmes et aux produits chimiques, ce qui garantit une longévité et une fiabilité sans faille dans des environnements difficiles. Concrètement, le joint torique 50 mm est un composant indispensable pour assurer l'étanchéité et la sécurité des systèmes mécaniques et hydrauliques.