VIS ANTI EFFRACTION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis anti effraction pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX avec broche d'arrêt, AW... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable,..., avec divers types de têtes : Tête décorative, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique, Filetage de vis à tôle.
Filter



Vis anti-effraction : sécurisez vos fixations contre le démontage et le vandalisme

Les vis anti-effraction, appelées aussi vis inviolables ou vis de sécurité, sont des vis dont la tête ou l'empreinte est conçue pour empêcher ou compliquer le dévissage sans l'outil adapté. Elles protègent les fixations exposées au vol, à l'effraction et au vandalisme. La gamme Würth comprend des vis à tôle, des vis à bois, des vis pour cheville et des vis de sécurité à filetage métrique, en acier zingué, en acier avec revêtement Ruspert ou en inox A2, avec des têtes diamant, bombées, demi-rondes ou fraisées. Serruriers, installateurs de menuiseries extérieures, de mobilier urbain et de signalétique les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Depuis que l'on fixe du mobilier urbain, des panneaux ou des volets, la question du dévissage non autorisé se pose : une vis classique se retire avec un simple tournevis. Les premières vis à sens unique utilisaient une rampe qui permettait le vissage mais pas le dévissage. Aujourd'hui, de nombreux fabricants proposent des empreintes spéciales qui exigent un embout propre au système, comme l'empreinte AW de la gamme Würth, ou bien une tête en forme de diamant sans prise pour une pince. Ces vis sont souvent combinées à des matériaux résistants à la corrosion, parce qu'une fixation extérieure doit aussi durer des années sans rouiller ni se gripper, ce qui explique le recours fréquent à l'inox ou aux revêtements anticorrosion renforcés.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection efficace contre le démontage non autorisé, avec des empreintes spéciales (AW, TX avec broche d'arrêt) ou des têtes diamant
  • Large choix de supports : tôle, bois, cheville plastique ou métal à filetage métrique
  • Matières adaptées aux environnements extérieurs : inox A2, acier zingué ou revêtement Ruspert
  • Formes de tête variées : cylindrique bombée, fraisée 80 degrés, demi-ronde, décorative ou semi-circulaire aplatie
  • Conformité à des normes courantes comme DIN 7981, DIN 7982, ISO 7380-1 et ISO 10642
  • Conformité RoHS sur l'ensemble des références

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre nominal : de 3,5 à 10 mm pour les vis à tôle et à bois, de M3 à M12 pour les vis à filetage métrique
  • Longueur : de 13 à 120 mm selon les références
  • Matières : inox A2 de classe 70, acier zingué bleu (A2K) ou acier avec revêtement Ruspert
  • Empreinte : AW, AW40 ou TX avec broche d'arrêt
  • Diamètre de tête : de 6,5 à 19,5 mm, hauteur de tête de 1,8 à 5,5 mm
  • Types de filetage : vis à tôle, vis à bois, filetage pour cheville ou filetage métrique complet
  • Normes : DIN 7981, DIN 7982 (forme C), ISO 7380-1, ISO 10642 / WN 284
  • Rondelle et écrou associés : dureté minimale de 140 à 200 HV pour la rondelle, classe de résistance 070 ou équivalent pour l'écrou

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de panneaux de signalisation, d'enseignes et de mobilier urbain
  • Sécurisation de portes, de volets, de grilles et de menuiseries extérieures
  • Fixation de coffrets électriques, de boîtiers techniques et de capots dans les lieux publics
  • Montage sur matériel de transport, vestiaires, sanitaires collectifs et équipements sportifs
  • Assemblage de bardages, de garde-corps et d'éléments en acier ou en inox

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Utiliser l'embout adapté à l'empreinte (AW ou TX avec broche), correctement inséré pour éviter d'endommager la tête
  • Choisir la matière selon l'environnement : inox A2 en extérieur, acier zingué ou Ruspert pour les supports secs ou couverts
  • Adapter la vis au support : vis à bois pour le bois, vis pour cheville dans une cheville, vis à tôle sur tôle
  • Serrer à un couple adéquat sans forcer, afin de préserver l'empreinte et la tête
  • Prévoir un nombre suffisant de vis anti-effraction sur l'ouvrage pour que la sécurité ne repose pas sur un seul point
  • Conserver les embouts spécifiques dans un endroit sûr, pour les opérations de maintenance

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de visMatière / finitionForme de têteEmpreinteSupportDomaine d'application
Vis à tôle de sécurité DIN 7981 / DIN 7982 Inox A2-70 brut Cylindrique bombée ou fraisée 80 ° Hexalobulaire avec broche Tôle Bardages, capots et panneaux métalliques
Vis à bois inviolable Acier zingué (A2K), Ruspert ou inox A2 Forme diamant AW Bois Menuiseries et ouvrages extérieurs en bois
Vis de sécurité pour cheville Acier zingué, Ruspert ou inox A2 Forme diamant AW Cheville plastique Fixation sécurisée sur maçonnerie
Vis de sécurité à tête cylindrique bombée Acier zingué (A2K) Cylindrique bombée AW Filetage métrique Assemblages métalliques avec écrou
Vis de sécurité demi-ronde ISO 7380-1 Inox A2-70 brut Demi-ronde TX avec broche Filetage métrique Équipements de mobilier urbain et extérieurs
Vis inviolable à tête fraisée ISO 10642 / WN 284 Inox A2-70 brut Fraisée TX avec broche Filetage métrique Assemblages à tête affleurante