Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de sécurité
Vis de sécurité - 1
Vis de sécurité - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de sécurité

Acier, revêtement Ruspert II, filetage vis à bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour la fixation sécurisée des écrans de protection, grilles de soupirail et articles similaires.



Matériau :


Acier, revêtement Ruspert II



Forme de la tête :


Tête décorative avec empreinte AW 40 et bouchon d'étanchéité



Avec filetage bois similaire à DIN 571



Revêtement Ruspert II :


  • Haute résistance à la corrosion :

Test de brouillard salin selon DIN 50021 : 1 000 h


Test Kesternich SFW 2 0 selon DIN 50018 : 12 cycles


  • Comparaison du test de brouillard salin selon DIN 50021
Indication

Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d'étanchéité sont inclus dans chaque paquet.