CLOU ET POINTE TORSADÉE POUR CHARPENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 clou torsadé pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes et longueurs : 90 mm, 100 mm, 80 mm,....
Filter


Clous torsadés : garantissez des fixations solides et durables dans le bois

Un clou torsadé est un type de fixation métallique conçu pour offrir une meilleure tenue dans les matériaux grâce à sa tige hélicoïdale. Cette forme augmente la résistance à l'arrachement et la stabilité une fois enfoncé. Utilisé principalement dans les secteurs de la construction et de la menuiserie, il est idéal pour les assemblages nécessitant une fixation durable et fiable. Les clous torsadés sont souvent fabriqués en acier galvanisé ou zingué pour résister à la corrosion, ce qui les rend adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Points forts des clous torsadés Würth

Les clous torsadés Würth se distinguent par leur robustesse et leur capacité à offrir une fixation sécurisée et durable. Grâce à leur conception torsadée, ils assurent une excellente résistance à l'arrachement, ce qui les rend idéaux pour les travaux nécessitant une fixation fiable. Leur qualité supérieure garantit une performance constante, même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques importantes des clous torsadés Würth

Les clous torsadés Würth sont disponibles dans une variété de dimensions allant de 30 mm à 150 mm, permettant une adaptation à divers besoins professionnels. Ils sont fabriqués en acier galvanisé ou zingué, offrant une protection contre la corrosion et une durabilité accrue. Ces clous respectent les normes de qualité les plus strictes, assurant une utilisation en toute confiance. Leur finition lisse et leur pointe acérée facilitent l'insertion dans différents matériaux.

Domaines d'applications courants des clous torsadés Würth

Les clous torsadés Würth sont couramment utilisés dans la construction et la menuiserie pour la fixation de structures en bois, telles que les charpentes, les planchers et les cloisons. Ils sont également adaptés pour l'assemblage de palettes et de caisses, ainsi que pour la fixation de bardages et de panneaux. Leur utilisation est répandue dans les secteurs industriels où la solidité de la fixation est primordiale.

Conseils d'utilisation des clous torsadés Würth

Pour optimiser l'efficacité des clous torsadés Würth, il est conseillé d'utiliser un marteau ou un pistolet à clous adapté à la taille du clou choisi. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et bien alignées pour garantir une fixation solide. Lors de l'utilisation dans des environnements extérieurs, privilégiez les clous galvanisé ou zingués pour une meilleure résistance à la corrosion. Respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'installation.