PINCE SUÉDOISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 pince suédoise pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 235 mm, 320 mm, 416 mm,..., de différentes matières de poignée, matières : Acier au chrome vanadium et types de pinces : Pince serre-tube.
Filter


Les pinces suédoises proposées par Würth sont des outils manuels de qualité professionnelle, conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de serrage et de desserrage. `
Une pince suédoise est un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous ou des boulons. Elle se compose de deux branches métalliques reliées par une charnière et munies de mâchoires dentelées à une extrémité et d'une poignée à l'autre. La particularité de la pince suédoise est que la distance entre les mâchoires peut être ajustée en faisant coulisser une molette située sur l'une des branches. Ainsi, la pince suédoise peut s'adapter à différentes tailles d'écrous ou de boulons. La pince suédoise est souvent utilisée dans les domaines de la mécanique et de la plomberie.

Ces pinces sont fabriquées en acier au chrome-vanadium, ce qui leur confère une grande résistance à la corrosion et à l'usure. Elles sont dotées d'un système de réglage rapide et précis, qui permet d'adapter la largeur des mâchoires à la taille de l'écrou ou du boulon. Que ce soit pour les travaux de plomberie, de mécanique ou de maintenance, les pinces suédoises Würth sont des alliées indispensables pour vos opérations de serrage et de desserrage.