DOUILLE 27 MM
Douilles 27 mm : serrez et desserrez les écrous avec l’entraînement adapté
Les douilles de 27 mm sont des accessoires de serrage dont l’ouverture correspond à un écrou ou à une tête hexagonale de 27 mm sur plats. Elles existent en entraînement 1/2, 3/4 ou 1 pouce selon le couple recherché et l’outil utilisé. La gamme Würth associée comprend des douilles six pans, douze pans, courtes, longues, standard ou à chocs. Les références 27 mm sont proposées pour le montage automobile, les camions, les machines agricoles, la mécanique et la maintenance industrielle. La matière, la finition et la compatibilité avec une clé à chocs doivent être vérifiées.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le diamètre 27 mm désigne le surplat de l’écrou, pas le carré d’entraînement de la douille. Cette distinction explique qu’une même dimension existe avec des carrés 1/2, 3/4 ou 1 pouce. Le six pans transmet l’effort sur les faces de l’écrou et convient aux serrages courants, tandis que le douze pans facilite le repositionnement dans un espace limité. Les douilles à chocs ont une conception et une finition spécifiques pour supporter les sollicitations dynamiques d’une machine à percussion.
Les points forts de ce type de produits
- Ouverture de 27 mm pour les écrous et têtes hexagonales correspondants
- Choix d’entraînements 1/2, 3/4 et 1 pouce selon le couple
- Versions six pans pour un appui franc et douze pans pour un accès plus flexible
- Douilles courtes ou longues pour adapter la profondeur et l’accès
- Références à chocs pour clé à chocs et opérations de mécanique lourde
- Acier et finitions chromées ou brunies selon la famille
- Applications sur véhicules, machines agricoles, poids lourds et maintenance
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 27 mm
- Entraînements : 1/2 pouce, 3/4 pouce ou 1 pouce selon la référence
- Formes : six pans femelle, douze pans femelle, douze pans à chocs et six pans à chocs
- Longueurs : environ 44 à 112 mm ; une douille longue 1/2 pouce est donnée à 77 ou 78 mm selon la famille
- Matières et finitions : acier chromé sur douilles manuelles, acier bruni sur plusieurs douilles à chocs
- Profondeur de douille : environ 22 à 35,5 mm sur les variantes détaillées
- Douille poids lourd : modèle 3/4 pouce, douze pans, longueur 112 mm et poids environ 450 g
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Serrage et desserrage d’écrous en mécanique automobile
- Maintenance de camions, bus et véhicules utilitaires
- Entretien de machines agricoles et d’équipements de chantier
- Montage mécanique avec clé à cliquet, barre ou clé dynamométrique
- Desserrage avec clé à chocs lorsque la douille est prévue pour cet usage
- Interventions dans des zones profondes avec une douille longue
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Identifier le surplat réel de l’écrou avant de choisir la douille
- Adapter l’entraînement au couple et à l’outil sans utiliser de réducteur inapproprié
- Réserver les douilles à chocs aux machines à chocs et utiliser les accessoires de retenue prévus
- Engager complètement la douille sur l’écrou et maintenir l’outil dans l’axe
- Ne pas utiliser une douille chromée manuelle avec une clé à chocs
- Utiliser une clé dynamométrique pour le serrage final lorsque la valeur est prescrite
- Contrôler l’état des faces internes et retirer une douille fissurée ou déformée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille 27 mm | Carré d’entraînement | Empreinte | Longueur indicative | Finition | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuelle courte 6 pans | 1/2 pouce | Six pans | 44 à 50 mm | Chromée | Mécanique courante |
| Manuelle courte 12 pans | 1/2 pouce | Douze pans | 44 à 50 mm | Chromée | Accès fréquent |
| Manuelle longue | 1/2 pouce | Six pans | 77 mm | Selon modèle | Écrous en profondeur |
| À chocs courte | 1/2 pouce | Six pans | Environ 44 mm | Brunie | Clé à chocs |
| À chocs longue | 1/2 ou 3/4 pouce | Six pans | 78 à 112 mm | Brunie | Poids lourd et mécanique |
| Poids lourd | 3/4 pouce | Douze pans | 112 mm | Selon modèle | Camions et machines agricoles |
Une douille de 27 mm doit être choisie avec trois critères : le surplat, le carré d’entraînement et le type de serrage. La version manuelle convient à la clé à cliquet ou dynamométrique, alors que la version à chocs est conçue pour les contraintes d’une machine à percussion. La longueur devient déterminante lorsque l’écrou est encastré ou monté sur un goujon long.