SCELLEMENT CHIMIQUE POUR GARDE CORPS

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 scellement chimique garde corps pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Epoxy pure, sans styrène, Polyester bi-composant,..., de contenus variables : 420 ml, 300 ml, 280 ml,..., de couleurs, et proposés dans divers types de contenants.

Filter


Les scellements chimiques pour garde corps proposés par Würth sont des solutions innovantes et performantes pour fixer les éléments de sécurité sur les structures en béton, en pierre ou en brique (ex : sur un balcon, un escalier...). Ces scellements chimiques sont composés d'une base vinylester ou polyester qui durcit après injection dans le trou percé, et d'une tige filetée ou d'une cheville métallique qui assure la liaison avec le garde corps. Les scellements chimiques pour garde corps offrent de nombreux avantages par rapport aux fixations mécaniques traditionnelles :
- Ils permettent une répartition homogène des charges et évitent les contraintes ponctuelles qui peuvent fragiliser le support.
- Ils résistent aux intempéries, aux variations de température, à la corrosion et aux vibrations.
- Ils s'adaptent à tous les diamètres et profondeurs de perçage, ainsi qu'aux supports creux ou pleins.
- Ils sont faciles à mettre en œuvre grâce aux accessoires fournis par Würth, tels que les pistolets, les tamis, les buses et les tiges d'ancrage.

Les scellements chimiques pour garde corps proposés par Würth sont conformes aux normes européennes en vigueur et bénéficient d'une garantie de qualité. Ils sont disponibles en plusieurs conditionnements pour répondre à tous les besoins. Pour plus d'informations, consultez le catalogue Würth ou contactez nos conseillers techniques.