CHEVILLE POUR AGGLO

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 cheville pour agglo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, ABS, EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère),..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 50 mm, 60 mm, 80 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme


Cheville pour agglo : garantissez des fixations solides et durables dans les panneaux de particules

Une cheville pour agglo est un dispositif de fixation conçu pour être inséré dans des panneaux de particules ou des matériaux similaires. Elle permet d'assurer une fixation solide et sécurisée d'éléments tels que des étagères, des meubles ou des équipements sur ces surfaces. Fabriquée en plastique, métal ou nylon, la cheville s'expanse lorsqu'une vis est insérée, accroissant ainsi son adhérence et sa capacité de charge. Elle est essentielle dans les environnements professionnels nécessitant des fixations fiables sur des matériaux composites ou peu denses.

Points forts des chevilles pour agglo

Les chevilles pour agglo de Würth sont conçues pour offrir une fixation fiable et durable dans les panneaux de particules. Leur conception innovante garantit une résistance optimale à l'arrachement et une installation facile, même dans des matériaux à faible densité. Ces chevilles se distinguent par leur capacité à s'adapter à divers types de vis, ce qui les rend polyvalentes pour les professionnels recherchant une solution de fixation efficace.

Caractéristiques importantes des chevilles pour agglo

Les chevilles pour agglo sont disponibles en plusieurs dimensions, généralement de 6 à 12 mm de diamètre, pour s'adapter à différentes épaisseurs de panneaux. Elles sont souvent fabriquées en nylon ou en plastique haute résistance pour assurer une durabilité accrue. Ces chevilles peuvent être proposées en différentes couleurs pour faciliter leur identification et leur utilisation correcte. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, elles garantissent une installation sécurisée et fiable.

Domaines d'applications courants des chevilles pour agglo

Les chevilles pour agglo sont couramment utilisées dans l'industrie du meuble, la construction de cloisons, et l'aménagement intérieur. Elles sont idéales pour fixer des étagères, des cadres, ou des panneaux décoratifs sur des panneaux de particules. Leur utilisation est également fréquente dans la fabrication de cuisines et de bureaux, où une fixation solide est essentielle pour la durabilité et la sécurité des installations.

Conseils d'utilisation des chevilles pour agglo

Pour une installation optimale, il est recommandé de percer un trou de diamètre légèrement inférieur à celui de la cheville pour assurer une prise ferme. Insérez la cheville délicatement et vissez lentement pour éviter de fissurer le panneau. Vérifiez toujours la capacité de charge de la cheville en fonction du poids de l'objet à fixer. Assurez-vous également que le matériau du panneau est compatible avec le type de cheville utilisé pour garantir une fixation sécurisée.