PANTALON DE TRAVAIL POUR PEINTRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 27 pantalons pour peintres professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Pantalons de peintre : travaillez à l'aise avec des tissus respirants, lavables et pleins de poches
Les pantalons de peintre sont des pantalons de travail conçus pour les métiers de la peinture, du ravalement et de la finition. Ils privilégient le confort et la liberté de mouvement, avec des tissus en coton ou en mélange coton-polyester, souvent enrichis d'élasthanne, qui supportent les lavages fréquents à 40 ou 60 °C. Leurs poches multiples, leur ceinture élastique et leurs genoux préformés facilitent les gestes répétitifs : monter sur un escabeau, s'accroupir, se relever. Les peintres en bâtiment, les plaquistes, les enduiseurs, les décorateurs et les poseurs de revêtements les portent au quotidien, en version été légère ou hiver doublée.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le pantalon blanc du peintre est un grand classique, mais les vêtements de travail ont beaucoup évolué avec les fibres. Le coton, apprécié pour son confort et sa capacité à absorber la transpiration, domine toujours, mais il se froisse et se déforme. Ajouter du polyester améliore la résistance à l'abrasion et accélère le séchage, tandis que quelques pour cent d'élasthanne donnent de la souplesse aux endroits sollicités. Un pantalon destiné aux peintres est lavé très souvent, car les projections de peinture, d'enduit et de poussière de ponçage s'accumulent vite. D'où l'importance de la température de lavage, indiquée sur les étiquettes : 60 °C pour les mélanges coton-polyester, qui supportent bien les cycles chauds, 30 à 40 °C pour les tissus plus fins et plus extensibles. Les coupes ergonomiques avec genoux préformés réduisent la fatigue lors des longues séances à genoux ou accroupi.
Les points forts de ce type de produits
- Tissus coton ou coton-polyester respirants et confortables pour les journées de travail à l'intérieur comme à l'extérieur
- Élasthanne dans de nombreux modèles pour suivre les mouvements sans entrave en position basse ou sur escabeau
- Poches multiples, dont poche mètre et porte-stylos, pour avoir sous la main outils et petits accessoires
- Boutons recouverts, fermetures plastique et genoux préformés pour limiter les rayures sur les supports peints
- Lavables à 60 °C pour les modèles coton-polyester, ce qui facilite l'élimination des salissures
- Versions été légères, versions hiver doublées et modèles pour femme pour s'adapter à chaque situation
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Composition : 60 % coton / 40 % polyester (Star CP), 72 % coton / 25 % polyester / 3 % élasthanne (Stretch X), 65 % polyester / 35 % coton (Cetus), 98 % coton / 2 % élasthanne (New Cobra)
- Poids du tissu : de 200 g/m² pour la version été à 300 g/m² pour les modèles les plus robustes, avec 240 à 260 g/m² pour les modèles courants
- Température de lavage : 60 °C pour les mélanges coton-polyester, 40 °C pour les tissus stretch, 30 °C pour les cotons à 98 %
- Norme EN 14404 sur de nombreux modèles : conformité pour l'usage avec des genouillères
- Coupe ergonomique avec genoux préformés, ceinture élastique et inserts stretch dans les zones de mouvement
- Tailles : de T40 à T62 sur la version hiver Stretch X, de T42 à T66 sur la version hiver Star CP
- Versions avec bandes réfléchissantes (EN 17353) pour les interventions en visibilité réduite
- Entretien : pas d'eau de Javel, séchage à basse température, repassage à basse température selon les modèles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Peinture en bâtiment, intérieur et extérieur, pour les logements neufs et les rénovations
- Ravalement de façade, ponçage, enduisage et finition
- Plâtrerie, pose de toile de verre, de papier peint et de revêtements muraux
- Décoration et rénovation, avec des pantalons coton confortables à l'intérieur des logements
- Ateliers de peinture industrielle, de carrosserie et de maintenance
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille avec une marge de confort pour pouvoir monter sur un escabeau ou travailler à genoux sans tirer sur les coutures
- Privilégier un pantalon en coton-polyester pour les travaux salissants, car il se lave à 60 °C et sèche plus vite
- Préférer un modèle stretch léger en été et une version doublée en hiver pour travailler à température confortable
- Laver le pantalon dès qu'il est souillé, avant que la peinture ne sèche, et éviter l'eau de Javel
- Ajouter des genouillères sur les modèles compatibles pour les travaux prolongés au sol
- Remplacer le pantalon quand les coutures, les genoux ou les poches sont usés pour garder le confort et la sécurité
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Composition | Poids du tissu | Lavage | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Pantalon Stretch X | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne | 260 g/m² | 60 °C | Poche mètre, ceinture élastique, EN 14404 |
| Pantalon Star CP 250 | 60 % coton, 40 % polyester | 245 g/m² | 60 °C | Résistant et multi-poches |
| Pantalon Stretch Evolution | 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne | 214 g/m² | 40 °C | Léger, anti-rayure |
| Pantalon New Cobra | 98 % coton, 2 % élasthanne | 240 g/m² | 30 °C | Très confortable, coton dominant |
| Pantalon Stretch X été | 73 % coton, 24 % polyester recyclé, 3 % élasthanne | 200 g/m² | 40 °C | Version estivale légère |
| Pantalon hiver Stretch X | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne | 260 g/m² | 60 °C selon modèle | Doublure chaude, T40 à T62 |
| Pantalon Star Coton | 100 % coton | 300 g/m² | Selon étiquette | Coton pur, robuste |