LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR PARQUET

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 lame de scie circulaire pour parquet pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent trapézoïdale/dent plate, Dent creuse/dent plate couchée isocèle, de nombre de dents de : 48 PCS, 24 PCS, 28 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 7600 tr/min, 6400 tr/min, 4900 tr/min,....
Filter

La lame de scie circulaire pour parquet est un outil de précision conçu spécifiquement pour la coupe du parquet, offrant des coupes nettes et précises essentielles à la qualité de finition des sols. Sa conception permet de réduire les éclats et les déchirures, préservant ainsi l'esthétique du parquet. La lame de scie circulaire pour parquet est adaptée à divers types de parquets, qu'ils soient en bois massif, stratifié ou en bambou, garantissant une polyvalence d'application. Elle est idéale pour les professionnels de la pose de sols et les artisans spécialisés dans la rénovation intérieure, qui exigent une performance et une fiabilité élevées. Concrètement, la lame de scie circulaire pour parquet est un équipement essentiel pour des coupes efficaces et propres, assurant un travail de qualité dans le domaine de la pose et de la finition de parquets.