ÉCROU NYLSTOP M10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 écrou nylstop M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
L’écrou Nylstop M10 est un écrou autofreiné doté d’une bague en nylon qui augmente la résistance au desserrage. Il est conçu pour sécuriser durablement les assemblages filetés M10 soumis aux vibrations, aux chocs ou aux sollicitations répétées. Ce type d’écrou est recherché pour sa capacité à maintenir le serrage sans ajout systématique d’un dispositif de freinage complémentaire. Les points essentiels portent sur la compatibilité avec les vis et tiges filetées M10, la qualité de la matière, le traitement anticorrosion, la classe mécanique et la fiabilité du freinage au montage. L’écrou Nylstop M10 trouve sa place dans la maintenance industrielle, la construction métallique, les équipements de production, les véhicules utilitaires, les machines agricoles et les ensembles mécaniques exposés à des contraintes dynamiques. Il répond aux besoins d’assemblages sûrs, réguliers et durables dans les environnements techniques exigeants.