VIS M16 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 118 vis M16 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M16 pas 100 sont des fixations mécaniques essentielles dans l'industrie, conçues pour des applications nécessitant une haute résistance. Avec un diamètre nominal de 16 mm et un pas de filetage de 1 mm, elles assurent un assemblage robuste et fiable. Ces vis sont souvent utilisées dans la construction, la fabrication de machines et les équipements industriels, où la précision et la durabilité sont cruciales. Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion, comme l'acier inoxydable, garantissant une longue durée de vie même dans des environnements exigeants. Les vis M16 pas 100 se distinguent par leur capacité à supporter des charges importantes et à maintenir une stabilité structurelle, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la sécurité et l'efficacité de leurs installations.