VIS INOX 6X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 79 vis inox 6x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 6x50 sont des éléments de fixation de haute qualité, conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Fabriquées en acier inoxydable, elles résistent à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Avec une longueur de 50 mm et un diamètre de 6 mm, ces vis sont parfaitement adaptées pour des projets nécessitant une fixation solide et fiable. Leur conception robuste permet une application dans de nombreux domaines, allant de la construction de terrasses et de mobilier de jardin à la réparation de bateaux et d'équipements marins. Leur polyvalence et leur résistance en font un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution de fixation durable et efficace.