GOUJON D'ANCRAGE 200 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 200 mm, 220 mm, 255 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 200 mm est un élément essentiel pour la fixation sécurisée dans des matériaux de construction solides tels que le béton et la pierre. Grâce à sa longueur de 200 mm, ce type de goujon offre une ancre profonde et robuste, idéale pour soutenir des structures lourdes et garantir une stabilité à long terme. Le goujon d'ancrage 200 mm trouve son application dans de nombreux domaines, y compris la construction civile et industrielle, l'installation d'équipements lourds et la rénovation de bâtiments. Sa conception spécifique permet une distribution uniforme des charges et une résistance élevée aux forces de traction et de cisaillement, assurant ainsi la sécurité et la fiabilité des constructions et installations. Le goujon d'ancrage 200 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels exigeant une fixation durable et efficace.
