VIS POUR POUTRE IPN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis pour IPN pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Bimétal, avec divers types de têtes : Tête fraisée autofraisante, Tête hexagonale, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, /UNC..
Filter

Les vis pour IPN sont conçues spécifiquement pour une fixation solide et durable sur les poutres métalliques, telles que les IPN. Elles se distinguent par leur haute résistance à la traction et leur capacité à supporter des charges lourdes, ce qui les rend idéales pour des applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Leur conception permet une installation rapide et aisée, assurant une excellente tenue dans le temps et une sécurité accrue pour les structures. Ces vis trouvent leur application dans la fixation de structures métalliques, l'assemblage de charpentes, et la mise en place de systèmes de soutènement. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution efficace pour la fixation sur IPN.

Questions fréquentes

Caractéristiques générales

Qu’est-ce qu’une vis pour IPN et dans quel contexte l’utiliser ?

Une vis pour IPN est une vis autoperceuse ou autotaraudeuse conçue pour la fixation sur poutres métalliques en profil I à profilé normalisé (IPN). Elle permet de relier des éléments métalliques ou mixtes (acier, bois, platines) à un IPN sans pré-perçage, tout en assurant une forte résistance mécanique, notamment à la traction, au cisaillement et à la flambée. Elle est indispensable pour les structures portantes, charpentes métalliques, bâtiments industriels ou ouvrages de génie civil où les IPN assurent un rôle structurel.

Quels diamètres et longueurs choisir pour visser sur un IPN ?

Le diamètre doit être suffisant pour reprendre les efforts : typiquement entre Ø 5 et Ø 10 mm pour charges légères à modérées. Pour charges lourdes ou passage d’efforts de cisaillement importants, privilégier Ø 8 à Ø 12 mm. La longueur doit pénétrer suffisamment dans l’âme ou la patte de l’IPN, tout en prévoyant la pénétration dans l’élément à fixer : longueur totale ≥ épaisseur du profil acier + élément rapporté + marges de serrage.

Quels types d’empreintes et formes de tête sont disponibles et adaptés aux vis pour IPN chez Würth France ?

Parmi les gammes sélectionnées pour IPN, Würth propose des vis avec empreintes AW, hexagonale, cylindrique bombée, AW30 etc. Les têtes peuvent être hexagonales, cylindriques bombées, fraisées autofraisantes. Par exemple : tête hexagonale à embase W-214 en acier zingué, tête cylindrique bombée, tête fraisée autoperçante ou autofraisante selon la vis.

Matériaux et traitement de surface

De quel matériau sont faites les vis pour IPN proposées par Würth France ?

Ces vis sont généralement en acier zingué ou galvanisé. L’acier zingué assure une protection contre la corrosion dans des environnements intérieurs ou peu exposés à l’humidité. Le galvanisé offre une couche protectrice plus épaisse, utile dans des milieux plus humides ou exposés.

Quelle épaisseur de revêtement ou quel traitement sont requis pour une utilisation durable sur IPN ?

Würth indique des revêtements tels que zinc ou galvanisation avec des épaisseurs vives (par exemple 5-8 µm pour certaines vis). Le traitement doit respecter les normes applicables, notamment RoHS, et assurer l’adhérence à l’acier pour limiter la corrosion galvanique en cas de contact avec d’autres métaux.

Normes et homologations

Quelles normes ou homologations doivent être vérifiées pour des vis pour IPN ?

Il faut vérifier que la vis possède une homologation ou un agrément technique applicable (par exemple ETA pour les fixations métalliques). Elle doit aussi répondre aux normes de résistance mécanique (classe d’acier, résistance à la traction, à la fatigue) comme définies dans NF EN ou DIN selon le type de vis. Pour les vis autoperceuses pour IPN, Würth mentionne ETA-10/0184 pour certaines gammes.

Performances mécaniques

Comment calculer la capacité en cisaillement d’une vis sur IPN ?

La capacité en cisaillement dépend du diamètre de la vis, de la classe d’acier (par exemple 8.8, 10.9), de la pénétration dans la matière résistante, de l’épaisseur des éléments assemblés, et de leur rigidité. On utilise généralement les abaques constructeur ou normes Eurocode (ex. Eurocode 3 pour acier) pour dimensionner le cisaillement admissible. L’application d’un facteur de sécurité est obligatoire selon la classe de service et le type de charge.

Quelle est la résistance à la traction attendue d’une vis pour IPN en acier zingué de classe 8.8 ?

Une vis en acier classe 8.8 a une résistance minimale à la traction d’environ 800 MPa pour l’acier de base, bien que la galvanisation ou zingage puisse affecter légèrement les tolérances. Ce type de vis sera capable de supporter des efforts importants de traction longitudinale si la surface d’ancrage et la pénétration sont correctement dimensionnées.

Installation et mise en oeuvre

Doit-on toujours pré-percer dans l’IPN avant de visser ?

Non, certaines vis autoperceuses pour IPN évitent le pré-perçage si elles intègrent une pointe auto-perceuse adaptée, une géométrie de filetage conçue pour percer l’acier mince ou modéré. En revanche, pour des épaisseurs importantes d’âme d’IPN ou des têtes de vis longues, un pré-perçage peut être recommandé pour éviter la déformation du profil ou le surchauffage.

Quel couple de serrage appliquer pour garantir la tenue sans endommager l’IPN ?

Le couple doit être conforme aux recommandations du fabricant : adapté au diamètre, à la longueur et à la classe de la vis. Utiliser une clé dynamométrique permet de ne pas dépasser le couple nominal, évitant ainsi la rupture ou la déformation du profil. Le maintien du serrage est crucial pour éviter les vibrations ou les variations thermiques.

Compatibilité et usages spécifiques

Peut-on utiliser ces vis IPN pour fixer des éléments bois ou des platines acier sur IPN ?

Oui, à condition de choisir une vis dont la pointe, le filetage et la longueur sont adaptés à la nature du second matériau. Une vis autoperceuse ou autotaraudeuse avec tête adaptée permettra de traverser la platine ou le bois et pénétrer correctement dans l’âme de l’IPN, tout en assurant une liaison mécanique rigide.

Les vis pour IPN conviennent-elles pour des structures exposées aux intempéries ou à l’air marin ?

Les vis en acier zingué classique fournissent une résistance limitée dans les milieux humides ou salins. Pour ces environnements, il est souvent préférable d’opter pour une finition galvanisée ou un traitement spécifique anticorrosion. Vérifier si le revêtement est conforme aux normes d’exposition environnementale, ou utiliser des vis inoxydables si requis.

Quel entretien prévoir après installation pour vos fixations sur IPN ?

Après installation, inspecter régulièrement les points de fixation pour détecter toute corrosion, desserrage ou fatigue. Dans les zones de condensation ou d’eau stagnante, veiller à ce que le revêtement ne soit pas endommagé. Un nettoyage doux, sans agents chimiques agressifs, et une remise en peinture ou revêtement si nécessaire permettent de prolonger la durée de vie.

Quel est l’impact du profil IPN sur la tenue des vis proches des bords ou des arrêtes vives ?

Les distances au bord (edge-distance) et entre axes (centres) sont essentielles pour éviter le cisaillement local ou le déchirement du profil IPN. Si la vis est trop près du bord ou travers une nervure, la résistance sera réduite. Les normes de construction (Eurocode) et les recommandations constructeur doivent être respectées pour déterminer les distances minimales, notamment que le bord non fissuré reste au-dessus du seuil requis.

Peut-on obtenir des valeurs de charge certifiées ou des tableaux de résistance des vis pour IPN proposées par Würth France ?

Oui, Würth publie des données techniques et certifiées pour ses gammes, incluant les vis pour IPN avec homologation, résistance, filetage, empreinte. Ces informations sont disponibles dans la fiche produit, dans les catalogues techniques ou via les outils de calcul dimensionnel (logiciels Würth). Cela permet au professionnel de vérifier la conformité aux exigences de dimensionnement requises dans les projets.