GRAISSE LUBRIFIANTE EN SPRAY POUR JOINT CAOUTCHOUC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Graisse lubrifiante en spray pour joint caoutchouc pour professionnels. Vous retrouverez des produits de lubrification de différentes bases chimiques : Huile minérale, Huile silicone, Huile synthétique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 0.4 L, 20 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Graisse lubrifiante en spray pour joints caoutchouc : lubrifiez et protégez durablement, facilitez le montage et limitez l’usure

Graisse lubrifiante en spray pour joint caoutchouc : lubrifiant en aérosol formulé pour réduire le frottement, faciliter le montage et améliorer l’étanchéité des joints en caoutchouc (O-rings, profils, soufflets). Elle limite l’usure, les grincements et le collage, protège contre l’humidité et aide à préserver l’élasticité des élastomères. Utilisée en maintenance industrielle et automobile sur assemblages et organes comportant des joints.

Points forts

La graisse lubrifiante en spray pour joints caoutchouc Würth est conçue pour faciliter le montage, réduire les frottements et supprimer les grincements sur les interfaces caoutchouc/métal ou caoutchouc/plastique. Son application en aérosol permet une mise en place rapide, homogène et propre, même sur des zones difficiles d’accès. Elle contribue à préserver l’élasticité des joints, à limiter le collage par temps froid ou humide et à améliorer l’étanchéité dynamique (ouvrants, coulissants, trappes).

Caractéristiques importantes

Selon les versions, la formulation est généralement à base de silicone ou d’agents lubrifiants compatibles avec les élastomères, pour une bonne tenue dans le temps. Les présentations courantes sont en aérosols de 300 à 500 ml, souvent avec buse de précision et parfois une diffusion multi-positions (tête utilisable à 360°). L’aspect est fréquemment incolore/transparent pour éviter le marquage visuel. Les performances usuelles incluent une résistance à l’humidité, une bonne stabilité à l’oxydation et une plage de température typique de l’ordre de -30 °C à +200 °C (variable selon références). Compatibilités fréquentes : EPDM, NBR, CR (toujours valider selon application). Conformité réglementaire : utilisation dans le respect des exigences REACH/CLP et des contraintes COV propres aux aérosols.

Domaines d’applications courants

Maintenance automobile et véhicules industriels (joints de portes, coffres, hayons), équipements industriels (capots, trappes, carters), menuiseries et enveloppe du bâtiment (joints de fenêtres/portes), environnements soumis à projections d’eau, poussières ou variations thermiques.

Conseils d’utilisation

Nettoyer et sécher le joint avant application. Bien agiter l’aérosol, pulvériser une fine pellicule à 15–25 cm puis essuyer l’excédent pour éviter l’encrassement. Laisser le solvant s’évaporer avant remise en service. Faire un essai préalable sur matériaux sensibles, et éviter toute projection sur surfaces de freinage, courroies ou zones d’adhérence.