CHANDELLE POUR CAMION ET POIDS-LOURD
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Chandelle pour Poids Lourd pour professionnels.
Filter
Les chandelles Würth sont des dispositifs de sécurité indispensables pour le levage de poids-lourds et camions. Elles permettent de maintenir le véhicule en hauteur après l'utilisation d'un cric ou d'un pont élévateur. Les chandelles Würth sont fabriquées en acier robuste et résistant à la corrosion. Elles sont dotées d'un système de verrouillage automatique et d'une base large et stable. Les chandelles Würth sont disponibles en différentes capacités de charge, de 3 à 12 tonnes, et en différentes hauteurs de levage, de 425 à 1100 mm. Elles sont conformes aux normes européennes de sécurité et de qualité.
Recommandations
Cheville pour charge lourde sur placo
Suspente pour hourdis
Sangle d'arrimage pour camion et poids-lourd
Cheville pour charge lourde sur béton
Cric pour poids-lourd et camion
Lame scie circulaire 250 mm
Vis inox 35 mm
Vis sans tête BTR / 6 pans creux / Allen
Meilleur laser rotatif
Vis autoperceuse / autoforeuse diamètre 5,5 mm