CRIC POUR POIDS-LOURD ET CAMION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Cric pour poids-lourd et camion pour professionnels.
Filter
Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T Poids-Lourd

Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T Poids-Lourd


Cric rouleur hydropneumatique haut de gamme Cric rouleur hydropneumatique haut de gamme : convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne Doté d'un châssis extra plat d'une hauteur de 150 mm : particulièrement adapté au levage de véhicules avec une garde au sol très basse Equipé d'un système double sécurité pour la descente du cric : garanti une sécurité accrue pour l'utilisateur en évitant toute descente involontaire de la charge Equipé d'une soupape de sécurité : si le véhicule est trop lourd, le cric ne le lèvera pas.Ceci est un gage de sécurité pour l'utilisateur Dispose d'un cadre robuste en acier traité : garanti une parfaite stabilité même à la hauteur maximum de levée Le piston et la pompe à air sont revêtus de chrome très résistant : assure une excellente résistance à l'humidité au mécanisme et une fiabilité à toute épreuve Le cric est revêtu d'une peinture résistante à la corrosion : garanti une durée de vie élevée Livré avec 2 rallonges (50 et 100 mm) : permet d'adapter la hauteur de levée aux points d'appuis du véhicule à soulever Attention tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement) pour remise en stock neuf Particulièrement destiné au levage des bus ou PL avec une garde au sol très basse, ce cric est également adapté au levage des différents engins agricoles, des engins de chantier, BTP, véhicules utilitaires Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T extra plat
Voir la gamme



Crics pour poids lourds : soulevez efficacement vos véhicules pour un entretien sécurisé

Les crics pour poids lourds sont des dispositifs de levage conçus pour soulever et maintenir en position des véhicules de grande taille, tels que les camions et les bus, afin de faciliter les réparations et l'entretien. Robustes et puissants, ces outils utilisent des mécanismes hydrauliques ou pneumatiques pour offrir une capacité de levage élevée, garantissant sécurité et efficacité lors des interventions. Ils sont essentiels pour les ateliers de maintenance et les professionnels du secteur automobile, permettant un accès aisé aux parties inférieures des véhicules pour effectuer des inspections et réparations nécessaires.


Points forts des crics poids lourds Würth

Les crics poids lourds Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour supporter des charges importantes, ils offrent une capacité de levage impressionnante, souvent allant jusqu'à 20 tonnes. Leur conception ergonomique facilite l'utilisation, même dans des conditions difficiles. De plus, leur durabilité est assurée par l'utilisation de matériaux de haute qualité, garantissant ainsi un investissement rentable à long terme.


Caractéristiques importantes des crics poids lourds Würth

Les crics poids lourds Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents types de véhicules. Par exemple, la hauteur de levage peut varier de 70 mm à 975 mm, selon le modèle. Fabriqués en acier renforcé, ces crics sont conçus pour résister à l'usure et aux conditions de travail les plus exigeantes. Ils sont souvent équipés de roues en polyuréthane pour faciliter le déplacement et minimiser les dommages au sol.


  • Cric pour poids-lourds et camions spécialement conçu pour le levage sécurisé de véhicules lourds tels que camions, bus, engins de chantier et utilitaires
  • Disponible en version cric rouleur avec capacité de charge élevée, par exemple 5 tonnes (5000 kg)
  • Modèle hydropneumatique haut de gamme avec châssis extra plat (hauteur 150 mm), adapté aux véhicules à garde au sol basse
  • Équipé d’un double système de sécurité pour éviter toute descente involontaire de la charge
  • Inclut une soupape de sécurité empêchant le levage si la charge dépasse la capacité maximale, garantissant une utilisation sûre
  • Fabriqué en acier traité avec revêtement résistant à la corrosion pour une excellente durée de vie et robustesse
  • Piston et pompe à air chromés pour une haute résistance à l’humidité et fiabilité durable
  • Livré avec rallonges (50 mm et 100 mm) pour ajuster la hauteur de levage en fonction des points d’appui des véhicules
  • Convient également au levage d’engins agricoles, BTP et autres véhicules utilitaires lourds
 

Tableau comparatif des crics pour poids-lourds Würth


Produit Type Capacité de charge Hauteur minimum Particularités Usage / Applications
Cric rouleur 5 tonnes Rouleur manuel 5000 kg 140 mm Robuste, grande capacité de levage Camions, bus, engins chantier, utilitaires
Cric hydraulique portable
Hydraulique portable 25 tonnes 160 mm Conception pratique : pas de flexibles, de poignées ou de soupapes encombrants
Poids-lourds
Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T Hydropneumatique extra plat 50-25-10 tonnes 150 mm Double sécurité, soupape sécurité, rallonges fournies Véhicules lourds à garde au sol basse, engins agricoles, BTP

Domaines d'applications courants des crics poids lourds Würth

Les crics poids lourds Würth sont principalement utilisés dans les garages professionnels, les ateliers de réparation de véhicules industriels, et les entreprises de transport. Ils sont idéaux pour le levage de camions, bus, et autres véhicules utilitaires lourds. Grâce à leur capacité à soulever des charges importantes, ils permettent d'effectuer des réparations et des entretiens en toute sécurité, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant l'efficacité opérationnelle.


Conseils d'utilisation des crics poids lourds Würth

Pour garantir une utilisation optimale des crics poids lourds Würth, il est essentiel de suivre quelques recommandations. Assurez-vous toujours que le cric est placé sur une surface plane et stable avant de soulever un véhicule. Vérifiez régulièrement l'état du cric, notamment les pièces mobiles et les joints, pour éviter tout dysfonctionnement. Utilisez toujours le cric en respectant sa capacité maximale de charge pour éviter les accidents. Enfin, après chaque utilisation, nettoyez et rangez le cric dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelle capacité de levage proposer pour un cric poids lourd Würth pour usage professionnel ?

Pour un usage professionnel, il est recommandé de choisir un cric dont la capacité de levage couvre la charge totale de l’essieu ou du véhicule concerné, avec une marge de sécurité. La gamme de crics poids lourds Würth inclut des modèles à capacité de 5 000 kg et jusqu’à 50 tonnes pour les crics rouleurs hydropneumatiques, permettant de couvrir un large éventail d’applications.

Quelles hauteurs de levage minimale et maximale sont disponibles, et comment les sélectionner ?

Les crics Würth offrent des hauteurs minimales suffisamment basses (≈ 70-150 mm pour modèles extra plats) afin de s’insérer sous des véhicules à garde au sol réduite, et des hauteurs maximales adaptées à la mécanique lourde. Le choix dépend de l’espace disponible sous le véhicule et de la hauteur nécessaire pour accéder aux composants à réparer.

Quels sont les types de crics Würth recommandés pour des poids lourds et véhicules industriels ?

Parmi les types disponibles chez Würth : les crics rouleurs hydropneumatiques extra plats pour charges élevées (jusqu’à 50 t), les crics bouteilles hydrauliques pour levage vertical, et des crics hydrauliques portables de forte capacité. Chaque type répond à des besoins précis selon accessibilité, hauteur de levage et fréquence d’utilisation.

Matériaux et construction

De quelle matière sont fabriqués les châssis des crics poids lourds Würth ?

Les châssis des crics Würth sont conçus en acier traité, peint ou revêtu contre la corrosion. Certains composants – comme les pistons ou les pompes à air – peuvent recevoir un traitement de surface pour résister à l’humidité, à l’encrassement et à l’abrasion.

Quels dispositifs de sécurité sont intégrés dans les crics Würth pour usage poids lourd ?

Plusieurs dispositifs sont intégrés : soupape de sécurité anti-surcharge, double système de sécurité contre la descente involontaire, selle de contact conforme, châssis stable, base large. Ces éléments assurent sécurité de l’utilisateur et respect des normes en vigueur dans les ateliers.

Utilisation professionnelle

Comment choisir un cric pour un véhicule à garde au sol très basse ?

Opter pour un modèle extra plat, c’est-à-dire avec une hauteur minimale réduit, souvent autour de 70-150 mm. Les crics rouleurs hydropneumatiques Würth présentent des versions à châssis bas spécialement conçues pour les bus, poids lourds ou engins dont la garde au sol est limitée.

Est-il possible d’ajuster le point de levage selon le véhicule ?

Oui, certains modèles sont fournis avec des rallonges ou extensions (par exemple 50 mm, 100 mm ou plus) pour adapter la tête du cric aux points d’appui spécifiques du poids lourd. Cela permet un contact fiable avec les points recommandés par le constructeur.

Maintenance et durabilité

Comment entretenir un cric poids lourd Würth pour une longue durée de service ?

L’entretien procède par nettoyage des surfaces, graissage des composants mobiles, vérification périodique des joints et soupapes, contrôle du niveau hydraulique si applicable, et protection contre la corrosion. Un stockage dans un lieu sec préserve également les traitements de surface.

Quels facteurs influencent la longévité d’un cric hydropneumatique ?

Le choix de matériaux corrects, une utilisation correcte en charge, une maintenance régulière, une protection contre l’humidité et des températures compatibles avec les plages opérationnelles contribuent à assurer la durée de vie. La fréquence des cycles de levage et l’environnement (salin, poussiéreux) sont également déterminants.

Normes et conformité

Les crics poids lourds Würth sont-ils conformes aux normes européennes applicables ?

Oui, les crics pour poids lourds Würth respectent les normes et directives européennes telles que la directive machine 2006/42/CE, ainsi que les normes EN pertinentes (par exemple EN 1494 ou normes sécurité équipements de levage), assurant une sécurité et légalité optimales dans les ateliers.

Quelles certifications ou homologations peuvent être attendues sur les crics Würth pour un usage intensif ?

On peut attendre des certificats de conformité CE, des essais selon les normes EN, ainsi que des marquages indiquant la capacité de charge, hauteur de levage, usage industriel. Pour usage intensif, un contrôle qualité renforcé des pièces mécaniques et des tests de résistance des composants sont aussi assurés.

Ergonomie et adaptation au chantier

L’encombrement et le transport des crics poids lourds Würth sont-ils adaptés aux déplacements de chantier ?

Certains modèles sont conçus pour être portables, avec poignées ou roulettes robustes. Le cric est souvent manipulable pour un déplacement dans atelier ou sur chantier, mais la taille, le poids et la longueur (par exemple 1 290 mm, 1 360 mm) entrent en jeu.

Quels critères pour une utilisation dans des conditions extrêmes (température, boue, humidité) ?

Il faut veiller à ce que le cric ait des joints compatibles, des pistons chromés, des composants traités contre la corrosion, une construction ferme, et une plage de fonctionnement thermique indiquée. S’assurer également d’un bon entretien régulier pour préserver les propriétés mécaniques.

Applications spécifiques

Peut-on utiliser les crics Würth pour l’entretien d’engins agricoles ou de chantier ?

Oui. La gamme prévoit des crics adaptés aux véhicules utilitaires, bus, poids lourds, engins de chantier et agricoles, incluant des versions hydropneumatiques, extra-plates ou hautes capacités afin de couvrir ces usages variés.

Quand privilégier un cric rouleur hydropneumatique plutôt qu’un cric bouteilles ?

Si vous intervenez fréquemment sous le véhicule, sur surfaces horizontales, avec besoin de mobilité, hauteur variable et garde au sol basse, le cric rouleur hydropneumatique est plus adapté. Le cric bouteille convient mieux pour des levages verticaux en espace limité et usage ponctuel.